DAYTON 코팅/비코팅 케이블, 3/32인치
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 코팅 재료 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF56 | 1 / 16 " | 투명 비닐 | 25ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 3 / 32 " | 96의 파운드 | ₩ 40,757 | |
A | 33RF58 | 1 / 16 " | 투명 비닐 | 50ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 3 / 32 " | 96의 파운드 | ₩ 35,927 | |
A | 33RF82 | 1 / 16 " | 투명 비닐 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 32 " | 96의 파운드 | ₩ 121,345 | |
B | 33RG48 | 3 / 32 " | 주황색 비닐 재킷 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 16 " | 184의 파운드 | ₩ 211,452 | |
A | 33RF94 | 3 / 32 " | 투명 비닐 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 32 " | 184의 파운드 | ₩ 169,540 | |
C | 33 년 06 월 | 3 / 32 " | - | 50ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 184의 파운드 | ₩ 30,117 | |
C | 33 년 05 월 | 3 / 32 " | - | 250ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 184의 파운드 | ₩ 212,292 |
코팅/비코팅 케이블, 3/32인치
Dayton 케이블은 견인 또는 계류와 같은 다양한 응용 분야에서 수동 또는 전기 윈치를 사용하여 중장비 또는 하중을 견인하도록 설계되었습니다. 이 케이블은 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강으로 제작되어 내구성 있는 작동과 내식성을 제공합니다. 선택된 모델은 투명/주황색 비닐 코팅으로 유연성과 내마모성을 제공하고 케이블에 윤활성을 유지하여 취급이 용이하고 수명이 길어집니다. 96 및 184lb 부하 용량으로 제공되는 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서빙 트레이 및 플래터
- 폴리 우레탄 호스
- 페인트 프라이머 실러 녹 리포머
- 무선 리베 터
- 부나 N 튜브
- 펌프 액세서리
- 플러그 및 콘센트
- 전압 레귤레이션
- 감속기
- 수질 및 정화
- TRION 에어 클리너 필터
- WIDIA 고속 강관 탭, 주석 마감
- PHIFER 도어 및 윈도우 스크린
- BUSSMANN 클래스 RK1 산업용 전력 퓨즈
- BANJO FITTINGS 스크린 16 메쉬 T
- COOPER B-LINE 멀티 그립 파이프 클램프
- SPEARS VALVES Labwaste P094 엘라스토머 허브 커플링 없음, IPS 클램프 조인트 x 듀리론 클램프 조인트
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 더블 와이즈, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- LEWISBINS ESD 안전 벽걸이형 시스템
- WEG 부스바 키트