MORSE DRUM 1-5154SS-E1-50 맞춤형 스테인리스 고정식 드럼 롤러, 20 Rpm, 1/2 Hp, 50 Hz 방폭 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정식 드럼 롤러 |
A | 3.6 |
기본 치수 | 24 "X 58" |
용량 건조 | 300의 파운드. |
용량 액체 | 1000의 파운드. |
드럼 Dia. | 6 "~ 28" |
드럼 높이 | 최대 40 인치 |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 RPM | 16 RPM |
마감재 | 비드 블라스트 |
진동수 | 50 Hz에서 |
학년 | 학년 304 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 50 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 140도 에프 |
모터 | 방폭 |
모터 인클로저 설계 | 방폭 |
바퀴 수 | 8 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-5999-p.pdf |
정격 | 클래스 I 그룹 D, 클래스 II 그룹 F 및 G. |
샤프트 디아. | 1" |
속도 유형 | Fixed |
스트랩 소재 | 스프링 스틸 |
타입 | 변화 없는 |
전압 | 220V 교류 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 137.25 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 상 | 전압 | 자재 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5154-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 5,327,636 | |
1-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460V AC | 강철 | 변하기 쉬운 | 20 RPM | - | ₩ 5,381,090 | |
1-5154-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 6,557,090 | |
1-5154-E1-50 | - | 1 | 220V 교류 | 강철 | Fixed | 16 RPM | - | ₩ 7,581,636 | |
1-5154-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 6,432,363 | |
1-5154-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | 강철 | Fixed | 16 RPM | - | ₩ 7,474,727 | |
1-5154-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | 강철 | Fixed | 20 RPM | - | ₩ 6,263,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.