항목 | 고정식 드럼 롤러 |
A | 1.4/2.8A |
기본 치수 | 24 "X 97" |
용량 건조 | 300의 파운드. |
용량 액체 | 1000의 파운드. |
드럼 Dia. | 6 "~ 28" |
드럼 높이 | 최대 40 인치 |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 RPM | 20 RPM |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 마력 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 작동 온도. | 140도 에프 |
모터 | 인버터 의무 |
모터 유형 | 인버터 듀티 |
바퀴 수 | 8 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-cp-2-5154-1-230.pdf |
샤프트 디아. | 1" |
속도 유형 | 변하기 쉬운 |
스트랩 소재 | 스프링 스틸 |
타입 | 변화 없는 |
전압 | 115/ 230/ 460V AC |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 207.45 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 259.08 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 상 | 전압 | 속도 유형 | 드럼 RPM | 모터 | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | Fixed | 20 RPM | - | 1000의 파운드. | ₩ 8,356,727 | |
2-5154-E1 | - | 1 | 115/230V AC | Fixed | 20 RPM | - | 1000의 파운드. | ₩ 9,710,909 | RFQ
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | 220V 교류 | Fixed | 16 RPM | - | 1000의 파운드. | ₩ 10,459,272 | RFQ
|
2-5154-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | Fixed | 20 RPM | - | 1000의 파운드. | ₩ 10,459,272 | RFQ
|
2-5154-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | Fixed | 16 RPM | - | 1000의 파운드. | ₩ 10,334,545 | RFQ
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | Fixed | 20 RPM | - | 1000의 파운드. | ₩ 10,851,272 | RFQ
|
2-5154-A | - | - | - | 공기 제어 | 20 RPM | - | 1000의 파운드. | ₩ 8,641,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.