MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift 드럼 롤러, 5-20RPM, 3상, 575V, 60Hz
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Hydra-Lift 드럼 롤러 |
A | 1.2 |
용량 건조 | 400의 파운드. |
용량 액체 | 1000의 파운드. |
드럼 Dia. | 6 "~ 26" |
드럼 높이 | 최대 40 인치 |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 RPM | 5 ~ 20 RPM |
드럼 유형 | 강철 및 플라스틱 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 마력 |
Hz | 60 |
승강기 | 파워 리프트 |
맥스. 작동 온도. | 130도 에프 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-cp-456-1-115.pdf |
속도 유형 | 변하기 쉬운 |
기울이다 | 핸드 트럭 또는 호이스트 |
틸트 스타일 | 인체공학적 동력 유압 장치 |
타입 | 변화 없는 |
전압 | 575V 교류 |
선박 중량 (kg) | 283.5 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-A | - | - | - | - | 5 ~ 20 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 12,330,181 | |
456-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | - | 4 ~ 16 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 15,038,545 | |
456-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | - | 5 ~ 20 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 12,757,818 | |
456-1-50 | - | 1 | 220V 교류 | - | 4 ~ 16 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 13,399,272 | |
456-3 | - | 3 | 208V 교류 | - | 5 ~ 20 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 12,829,090 | |
456-3-50 | - | 3 | 230/400V AC | - | 4 ~ 16 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 12,918,181 | |
456-E1 | - | 1 | 115/208-230V AC | - | 5 ~ 20 RPM | 1000의 파운드. | ₩ 14,040,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.