₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.250 " |
| 가장자리에 적합 | 1 / 4 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 4 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 13 / 32 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 0.42 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 더블 그립핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 듀얼 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 가죽 |
| 트림 폭 | 13 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 3.6 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3916200091 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 92,000 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.326 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.357 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 101,264 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.42 " | 단일 그립 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 93,328 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 |
제품 탐색
- SMC 밸브 IT2031-N32B1 레귤레이터, 1/4인치 크기
- 보스턴 기어 730385-019-00000
- 타이탄 패스너 HJA66064
- CALBRITE S42004GR00 코드 그립, 1.688 - 1.812인치 케이블 범위, 메쉬 없음, 304 스테인리스 스틸
- 모스 절단 도구 90822 커팅 엔드 밀, 1/4 x 1/4 x 1Â 1/8 x 3인치 크기, 4 플루트, 싱글 엔드
- DYNABRADE 59084 V-링 씰
- STENNER 45MJL4A3STAA 펌프 조정 25Psi 35Gpd 120V/60Hz 3/8W
- 피어 체인 43889 스프로킷, 1-1/8인치 크기, 마감 보어, 경화 톱니, 흑색 산화물
더 알아보기
- ACORN
- KEYSHAFT
- LIBERTY PUMPS
- DUO-SAFETY LADDER
- MANCOMM
- 그루 빙 도구
- 원형 스페이서
- 소음 제어 액세서리
- 모바일 빈 카트 액세서리
- 플로트 작동 드레인 밸브
- SHARPE VALVES 오일 패치 스윙 체크 밸브
- LOC-LINE Y 피팅
- DWYER INSTRUMENTS TS-PROBES 시리즈 디지털 온도 스위치 프로브
- RUD CHAIN LRBK-FIX 래싱 로드 링
- ANVIL 1167 시리즈 리듀서, 아연 도금
- DYNAQUIP CONTROLS 황동 공압 구동 볼 밸브
- E JAMES & CO 고무 시트, 극한 온도, 60A
- NORGREN 타이로드
- NORTON ABRASIVES India AO 라운드 에지 슬립
- SQUARE D PowerPact QBL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 150B2X1/4-100 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.42인치 폭 100피트
₩ 348,704 /단위