TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BMN 10C929

TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.26인치 폭 25피트

항목 : AA2BMN모델: 100B3X3/32-25교차 참조 : 10C929
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 102,384
10.00% 꺼짐
₩ 92,144 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 비닐 가장자리 트림
어플리케이션 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭
색상 검정
핵심 소재 알류미늄
화재 분류 FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb
가장자리에 적합 0.09375 "
가장자리에 적합 0.094 "
재료 두께 - 최대 3 / 32 "
재료에 대하여 유리섬유, 판금
경도 85
전구 포함 전구는 포함되어 있지 않습니다
코어 포함 가능
플랩 포함 플랩은 포함되지 않습니다
내부 길이 1 / 2 "
내부 반경 1"
다리 길이 9 / 16 "
길이 25 피트
자재 금속 코어가 있는 비닐
실장 형 점착제
혀의 수 1
작동 온도 - 최대 150 ° F
작동 온도 - 최소 -20 ° F
겉감 PVC
전체 길이 25 피트
전체 폭 0.263 "
제품 유형 가장자리 다듬기
프로필 모양 단일 그립 핑 핑거
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
스타일 단일 그립 핑 핑거
조직 페블
트림 폭 1 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)50.8
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드3926909980
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 엣지 트림 클립은 노출된 엣지를 바람, 물, 먼지로부터 보호합니다. 유리, 금속, 플라스틱, 목재 문 및 창 패널에 적합합니다.

특징:

  • Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 엣지 트림 클립은 오존과 햇빛에 의한 노화를 방지하고 추운 기후 조건을 견뎌내는 내구성 있는 PVC 구조를 특징으로 합니다.
  • 단일 그립핑핑거 스타일 알루미늄 클립은 뛰어난 그립감을 제공합니다.
  • 이 가장자리 장식은 화씨 158도까지의 열을 견딜 수 있습니다.

표준 및 승인 :

  • FMVSS 302
  • FAA / 원거리 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

자주 묻는 질문:

Q. Trim-Lok 트림은 좁은 공간에도 적합합니까?

A. 네, Trim-Lok 트림은 고무 구조로 되어 있어, 재질이 융기되지 않고 좁은 모서리에도 장착할 수 있습니다.

Q. 이 엣지 트림의 경도는 어떻게 되나요?

A. Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 엣지 트림 클립은 경도 85 듀로미터의 PVC 베이스를 사용합니다.

Q. 이러한 트림이 공작물에서 마모되는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까?

A. 트림스-락(Trims-Lok) 고무 엣지 트림 씰은 가열 시 작업물에 접착되도록 핫멜트 접착제가 미리 도포되어 있습니다. 이러한 트림은 시간이 지남에 따라 트림의 그립이 느슨해지는 것을 방지하기 위해 설치 중에 적절히 가열해야 합니다.

제품 변형

프로덕트모델가장자리에 적합스타일전체 폭자재다리 길이색상가격
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.3 인치 너비 25 피트 | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-251 / 8 "단일 그립 핑 핑거0.295 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 92,000
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.33 인치 너비 25 피트 | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.156 "단일 그립 핑 핑거0.326 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 102,384
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.36 인치 너비 25 피트 | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.188 "단일 그립 핑 핑거0.357 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 101,264
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.42 인치 너비 25 피트 | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-251 / 4 "단일 그립 핑 핑거0.42 "단일 그립9 / 16 "검정₩ 93,328
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 에지 트림 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 100 피트 | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.062 "단일 그립 핑 핑거0.232 "금속 코어가 있는 비닐0.562 "-₩ 308,928
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-100 에지 트림 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 100 피트 | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.094 "단일 그립 핑 핑거0.263 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 308,928
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-100 에지 트림 알루미늄 클립 0.3 인치 너비 100 피트 | AA2BMW 10C936 100B3X1/8-1001 / 8 "단일 그립 핑 핑거0.295 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 348,704

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.26인치 폭 25피트
₩ 102,384 /단위