₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 8 " |
| 가장자리에 적합 | 0.125 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 8 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 1 / 2 " |
| 내부 반경 | 1" |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.295 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 5 / 16 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.13 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.326 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.357 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 101,264 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.42 " | 단일 그립 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 93,328 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 | |
| 100B3X1/8-100 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 348,704 |
제품 탐색
- VESTIL VPFG-1070 아연 도금 강철 이중 접이식 가위형 게이트, 10 x 7피트, 회색
- BRADY 23450 번호 태그, 황동, 직경 1 1/2인치, 가스, 151-175, 황동, 두께 0.04인치, 원형
- 이튼 ECX09D1CAA-R63/B
- CROSSFIRE 201615 안전 안경, 랩어라운드 프레임, 풀 프레임, 라이트 그레이, 그레이, 그레이, M 안경 사이즈
- VULCAN HART 711398 상한 스위치
- POWER FIRST 4FRD3 포크 단자 빨간색 22~16AWG
- WALTER TOOLS A1154TFT-9 5200153 나사 기계 드릴 비트, 9mm 크기, 1 9/16인치 플루트 길이, 6면 포인트
- MOODY TOOL 49-8090 필립스 블레이드, 0.080인치
더 알아보기
- CARLING TECHNOLOGIES
- KEYSHAFT
- MAXPURE
- PUMPTEC
- DELTANA
- 연장 코드 릴
- 아크 용접기 액세서리
- 소켓 비트 세트
- 스플 라이스 키트
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- CONDOR 코팅 장갑, 매끈함, 니트릴, 팜 디핑, 13게이지 두께
- MUELLER INDUSTRIES 1600-D Chexter 체크 밸브
- 13mm 튜브용 GLOBE SCIENTIFIC 스냅 캡(엄지 탭 XNUMX개 포함)
- RUBBERMAID 컷 엔드 먼지 걸레
- ENERGY CHAIN 튜빙 지원
- ANVIL 그루브 컵 리듀서 티셔츠
- CEMENTEX USA 미터법 플러시 연결 육각 소켓, 3/8인치 정사각형 드라이브
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R897 크기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.3인치 폭 25피트
₩ 92,000 /단위