₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.188 " |
| 가장자리에 적합 | 0.1875 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 16 " |
| 내부 반경 | 1" |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 재료 두께에 대한 최대값 | 3 / 16 " |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.357 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 3 / 8 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.13 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 92,000 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.326 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.42 " | 단일 그립 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 93,328 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 | |
| 100B3X1/8-100 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 348,704 |
제품 탐색
- TECHNIKS 04216-5/32 콜릿, 둥근 페이스, 5/32인치 크기
- ADAPT-ALL OR-10MM 미터법 포트용 O-링, 10mm, 니트릴
- GATES 3MR-26S-06 스프로킷, 0.24인치 벨트 폭, 6mm 폭
- EDWARDS SIGNALING 105HISTA-R5 스트로브 조명, 황색, 240VAC, 4 1/2인치 직경
- 애플턴 일렉트릭 CGA100562
- MILTON-INDUSTRIES 2760-3LH 에어 리더 호스, 길이 3피트, 내경 3/8인치
- VESTIL H-25-MD-GRN-H 강철 중하중 로우 프로파일 셀프 덤핑 호퍼, 1/4 입방 야드, 4000 파운드 용량, 헌터 그린
- WEG 00158ET3E145T-W22 11611199 범용 모터, TEFC 주철 143/5T 프레임, 1.5마력, 1450RPM, 415V
더 알아보기
- KEYSHAFT
- PEERLESS
- SPEEDCLEAN
- FLEXAUST CO INC
- SIMPLEHUMAN
- 공기 작동 식 다이어프램 펌프
- 터너
- 숫돌 및 줄 세트
- 밸브 장착 하드웨어
- 유연한 실린더 혼
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그, UNC, 2B
- ANVIL AF730 시리즈 종방향 및 횡방향 지진 클램프, 검정색
- CJT KOOLCARB Carbide Tipped Jobber Drill Bit, Uncoated Finish, Style 150
- LEESON B14 플랜지 IEC DC 미터법 모터, 완전 밀폐형
- EATON 배리어 키트
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드 레일, 아연 도금, 드롭인
- 글로브 사이언티픽 인페콘 백
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.36인치 폭 25피트
₩ 101,264 /단위