₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.156 " |
| 가장자리에 적합 | 0.1563 " |
| 재료 두께 - 최대 | 5 / 32 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 15 / 32 " |
| 내부 반경 | 1" |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.326 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 11 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.13 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 92,000 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.357 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 101,264 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.42 " | 단일 그립 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 93,328 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 | |
| 100B3X1/8-100 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 348,704 |
제품 탐색
- 승인된 공급업체 U39666.062.0600 히치 핀, 아연 도금, 강철, 표준, 5/8인치 핀 직경, 6 3/4인치 대형.
- DBI-SALA 1244650 랜야드 1 다리 폴리에스테르 그레이
- SCHNEIDER ELECTRIC AV-496 밸브 수리 부품, 연결, 2-1/2인치 크기 ~ 6인치 크기
- MARTIN SPROCKET 1192 콤비네이션 렌치, SAE, 2 1/8인치 사이즈, 크롬, 스틸
- GRAINGER ZPS72008C04 소켓 헤드 캡 나사, 8-32 나사산 크기, 플랜지 표준, 7/16인치 Lg., 0.265인치 헤드 직경, Pln, 알루미늄
- VERMONT GAGE 232106210 링 게이지, XX 등급, NoGo, 강철
- BALDOR / DODGE 904040 TA4207TBS 테이퍼 부싱 키트
- VERMONT GAGE 251204310 디스크 세트, 1 스타일, 클래스 X, NoGo, 스틸
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 100B3X5/32-25 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.33인치 폭 25피트
₩ 102,384 /단위