EAGLE 가연성 액체 안전 캐비닛, 벽 장착형
인화성 액체 안전 캐비닛, 벽 장착
Eagle 24갤런 안전 캐비닛은 18게이지(1mm)의 단단한 강철로 만들어졌으며 가연성 및 잠재적으로 위험한 액체와 물질을 보관하는 데 가장 적합합니다. 이 캐비닛의 측면, 상단, 하단 및 도어는 이중벽 구조와 벽 사이의 1-1/2인치(3.8cm) 공기 공간으로 인해 불리한 조건을 견딜 수 있습니다. 이 캐비닛에는 방화 배플이 추가로 장착된 30개의 통풍구, 설치 중단 시간을 줄이기 위한 캡 및 나사산 피팅, 명확하게 보이는 빨간색 삼중 언어 경고 신호가 있는 고광택 분말 코팅 마감이 특징입니다. FM 승인을 받았으며 NFPA Code XNUMX 및 OSHA 표준을 준수하며 자동 및 수동 폐쇄 도어 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.