₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 4 " |
| 가장자리에 적합 | 0.250 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 4 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 13 / 32 " |
| 내부 반경 | 1" |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | 단일 그립 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.42 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 13 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.13 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 92,000 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.326 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.357 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 101,264 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 | |
| 100B3X1/8-100 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 348,704 |
제품 탐색
- BALDOR / DODGE 017074 ES70 풀 스페이서 탄성 커플링
- 수 치프 558-M3H
- KLEIN TOOLS 66052E 65077-2 임팩트 소켓, 12포인트, 24 x 19mm 소켓 크기, 강철
- EATON 1009874ACH 주거용 서비스 싱글 미터 소켓, 600VAC, 200A, 1상, 3선, 1위치
- TENNSCO SUR-36 고용량 앵글 포스트, 2-1/16 x 2-1/26 x 36인치 크기
- REMCO 726019 스퀴지, 단일 블레이드, 23.6인치 크기, 검은색
- 3M 4646 양면 테이프 3/4 x 2인치 25밀
- 블랙번(T&B) 54178 구리 원홀 러그, 표준 배럴, 5/16인치 볼트 크기, 주석 도금
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MILLER FLUID POWER
- SHEL LAB
- HTCCONVEYORS
- 핸드 헬드 손전등
- 보일러 배수 밸브
- 가드 레일 액세서리
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- IRONCAT MIG 용접 장갑, 염소가죽/소가죽
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 노란색
- CHICAGO PNEUMATIC CP3550 시리즈 앵글 그라인더
- ANVIL AS200 시리즈 용접 채널
- GRAINGER 폴리 프로필렌 시트 스톡
- WESTWARD 배터리 테스터
- XH300 벨트용 QD 부싱이 있는 BROWNING 기어벨트 풀리
- 훔볼트 라벨
- CRAFTSMAN 상단 상자, 중간 상자 및 도구 보관용 허치
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.42인치 폭 25피트
₩ 93,328 /단위