그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 5.12 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 워블 스틱 |
A | 15 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 1" |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 6.88 " |
IP 등급 | 65 |
운동 | 전 방향 |
NEMA 평가 | 3, 4, 13 |
운영력 | 5.29 온스 |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 176도 F |
여행 & 티켓 | 최대 여행 전 15도, 여행 이상 N / A |
정격 전압 | 480AC / DC |
폭 | 3.39 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 연락처 양식 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12T906 | 1 | - | 플런저 | 8.82 ~ 12.35 온스 | 최대 이동 전 0.4mm, 이동 이상 5.5mm | SPDT | 1" | 2.52 " | ₩ 58,537 | ||
12T908 | 1 | - | 플런저 | 8.82 ~ 12.35 온스 | 최대 이동 전 0.4mm, 이동 이상 5.5mm | SPDT | 1" | 2.97 " | ₩ 62,090 | ||
12T909 | 1 | 1.56 " | 로터리 레버 암 | 20.12 온스 | 최대 이동 전 4mm, 이동 이상 6mm | SPDT | 1" | 3.7 " | ₩ 90,020 | ||
12T910 | 3, 4, 13 | - | 플런저 | 28.25 온스 | 최대 이동 전 2mm, 이동 이상 3mm | SPDT | 1" | 2.89 " | ₩ 65,607 | ||
12T912 | 3, 4, 13 | - | 플런저 | 17.64 온스 | 최대 이동 전 1mm, 이동 이상 3.5mm | SPDT | 1" | 3" | ₩ 78,785 | ||
12T914 | 3, 4, 13 | 5.12 " | 워블 스틱 | 5.29 온스 | 최대 여행 전 15도, 여행 이상 N / A | 1NO / 1NC, SPDT | 1" | 6.88 " | ₩ 138,005 | ||
12T917 | 3, 4, 13 | - | 플런저 | 17.64 온스 | 최대 이동 전 1mm, 이동 이상 3.5mm | SPDT | 1" | 3" | ₩ 114,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.