KERN AND SOHN KGP 시리즈 산업용 플랫폼 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: USB , 정착 시간: 2 초. , 단위: g, kg, t , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 무게 표면 폭 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KGP 6K-4 | 230 mm | +/-0.0008kg | 120 mm | 230 X 230 mm | 200mg | 2g | 230 X 230 X 120 mm | 230 mm | ₩ 793,800 | |
B | KGP 10K-4 | 300 mm | +/-0.002kg | 120 mm | 300 X 240 mm | 500mg | 5g | 300 X 240 X 120 mm | 240 mm | ₩ 829,881 | |
C | KGP 30K-3 | 300 mm | +/-0.004kg | 120 mm | 300 X 240 mm | 1g | 10g | 300 X 240 X 120 mm | 240 mm | ₩ 829,881 | |
D | KGP 6K-4L | 300 mm | +/-0.0008kg | 128 mm | 300 X 240 mm | 200mg | 2g | 300 X 240 X 128 mm | 240 mm | ₩ 829,881 | |
E | KGP 10K-4L | 400mm | +/-0.002kg | 128 mm | 400 X 300 mm | 500mg | 5g | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | ₩ 902,045 | |
F | KGP 30K-3L | 400mm | +/-0.004kg | 128 mm | 400 X 300 mm | 1g | 10g | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | ₩ 938,127 | |
G | KGP 60K-3 | 400mm | +/-0.008kg | 128 mm | 400 X 300 mm | 1g | 10g | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | ₩ 974,209 | |
H | KGP 100K-3 | 500 mm | +/-0.02kg | 137 mm | 500 X 400 mm | 5g | 50g | 500 X 400 X 137 mm | 400 mm | ₩ 1,082,454 | |
I | KGP 60K-3L | 500 mm | +/-0.008kg | 137 mm | 500 X 400 mm | 2g | 20g | 500 X 400 X 137 mm | 400 mm | ₩ 1,082,454 | |
J | KGP 100K-3L | 650 mm | +/-0.02kg | 142 mm | 650 X 500 mm | 5g | 50g | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | ₩ 1,479,354 | |
K | KGP 300K-2L | 650 mm | +/-0.03kg | 142 mm | 650 X 500 mm | 10g | 100g | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | ₩ 1,569,559 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 공압 작동 밸브
- Sharps 컨테이너
- 스프링클러 헤드 트리머
- 나사 선삭 도구
- 스트랩 및 타이 다운
- 슬링
- 텐셔너 및 타이트 너
- 주철
- 매뉴얼
- HONEYWELL 롱 롤러 레버 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
- WAHL 디지털 온도계 원격 Rtd -328-1472f
- DORIAN 널링 도구 밀링 머신
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw-pe 4 인치
- MSA 바이저 그린 폴리 카보네이트
- MALIN CO. 스테인레스 스틸 항공 우주 잠금 와이어
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GT, 인서트, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기