KERN AND SOHN KGP 6K-4 산업용 저울, 6Kg Max. 계량, 0.2g 해독도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업 규모 |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.0008kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 120 mm |
전원 공급 장치 | USB |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kgp-6k-4.pdf |
가독성 | 0.2g |
직사각형 계량 표면 크기 | 230 X 230 mm |
재현성 | 0.0002Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 200mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 2g |
단위 | g, kg, t |
용량 무게 | 6kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 230 X 230 X 120 mm |
무게 표면 깊이 | 230 mm |
무게 표면 폭 | 230 mm |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 24 |
선박 길이 (cm) | 70 |
선박 폭 (cm) | 41.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 폭 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGP 100K-3 | 500 mm | +/-0.02kg | 137 mm | 500 X 400 mm | 5g | 50g | 500 X 400 X 137 mm | 400 mm | ₩ 1,082,454 | ||
KGP 100K-3L | 650 mm | +/-0.02kg | 142 mm | 650 X 500 mm | 5g | 50g | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | ₩ 1,479,354 | ||
KGP 10K-4 | 300 mm | +/-0.002kg | 120 mm | 300 X 240 mm | 500mg | 5g | 300 X 240 X 120 mm | 240 mm | ₩ 829,881 | ||
KGP 10K-4L | 400mm | +/-0.002kg | 128 mm | 400 X 300 mm | 500mg | 5g | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | ₩ 902,045 | ||
KGP 300K-2L | 650 mm | +/-0.03kg | 142 mm | 650 X 500 mm | 10g | 100g | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | ₩ 1,569,559 | ||
KGP 30K-3 | 300 mm | +/-0.004kg | 120 mm | 300 X 240 mm | 1g | 10g | 300 X 240 X 120 mm | 240 mm | ₩ 829,881 | ||
KGP 30K-3L | 400mm | +/-0.004kg | 128 mm | 400 X 300 mm | 1g | 10g | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | ₩ 938,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.