ALTRONIX ALTV244 시리즈, AC CCTV 전원 공급 장치
필터
필요한 배터리 : 아니 , 마치다: 회색 , 입력 주파수: 60 Hz에서 , 입력 전압: 115 VAC , 재료: 강철 , 하위 카테고리: 전원 공급 장치 : Wall Mount , 유형: CCTV AC, 벽걸이 , 전압 출력: 24VAC 또는 28VAC
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알티비244CB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 4A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 4A 또는 28VAC @ 3.5A | ₩ 215,512 | |
B | 알티비244UL | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4Fuse 24Vac @ 3.5A | 4 | 24VAC @ 3.5A 또는 28VAC @ 3A | ₩ 249,340 | |
C | 알티비244UL3 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4Fuse 24Vac @ 3.5A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 3.5A 또는 28VAC @ 3A | ₩ 241,097 | |
D | 알티비244 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4Fuse 24Vac @ 4A | 4 | 24VAC @ 4A 또는 28VAC @ 3.5A | ₩ 242,200 | |
E | 알티비244ULCB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 3.5A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 3.5A 또는 28VAC @ 3A | ₩ 244,667 | |
C | 알티비244ULCB3 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 3.5A 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 3.5A 또는 28VAC @ 3A | ₩ 244,667 | |
F | 알티비244175 | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4Fuse 24Vac @ 7.25A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7.25A 또는 28VAC @ 6.25A | ₩ 385,052 | |
G | 알티비244175CB | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 7.25A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7.25A 또는 28VAC @ 6.25A | ₩ 385,052 | |
E | 알티비244300CB | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 14A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 14A 또는 28VAC @ 12.5A | ₩ 459,480 | |
H | 알티비244300 | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 4Fuse 24Vac @ 14A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 14A 또는 28VAC @ 12.5A | ₩ 459,480 | |
I | 알티비244175ULCB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6.25A | ₩ 387,450 | |
J | 알티비244175UL | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 전원 공급 장치 4Fuse 24Vac @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6.25A | ₩ 387,450 | |
K | 알티비244175UL3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6.25A | ₩ 409,115 | |
L | 알티비244175ULCB3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 전원 공급 장치 4PTC 24Vac @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6.25A | ₩ 421,680 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 안정기
- 행거 마운트 진동 차단기
- 실험실 집게 및 집게
- 램프 체인저 극
- 지하 인클로저 커버
- 실험실 장비
- 공기압 도구
- 렌치
- 압력 와셔 및 액세서리
- 카펫 도구 키트
- BRADY 휴대용 라벨 프린터 키트, Lablemark 및 MarkWare 소프트웨어
- SALSBURY INDUSTRIES 우편함 후면 로딩 도어, 황동
- YANKEE 406 테이퍼 섕크 조버 리머
- FERVI 납땜 인두
- APPROVED VENDOR 12" 트라이 클로버 호환 피팅 개스킷
- COOPER B-LINE 네트워크 베이 범퍼 레일 어댑터
- ALL MATERIAL HANDLING 후크
- TIMKEN TSR형 스러스트 스페리컬 롤러 베어링
- SMC VALVES 직렬 인터페이스 장치
- BALDOR / DODGE IK 테이퍼 잠금 부싱