EDWARDS SIGNALING 94 시리즈 LED 비콘
필터
현재 등급 : 0.25 , 분당 깜박임: 65 , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 , 램프 수명: 148,000 시간. , 램프 종류: LED , 렌즈 디자인: 프레 넬 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 도관 , 작동 온도: 화씨 -31 ~ 150.8도 , 평점: IP66, NEMA 4X , 전압: 120 / 50Hz에서 60VAC
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 지름 | Enclosure | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94PLEMW120A | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
A | 94PLEDMW24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
B | 94PLEDMR24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
B | 94PLEDMR120A | - | - | 8-1 / 4 " | NEMA 4X, IP66 | 7-3 / 4 " | - | - | RFQ
|
A | 94PLEDMM24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
A | 94PLEDMM120A | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
C | 94PLEDMA24ADB | 호박색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,343,982 | |
C | 94PLEDMA120AB | 호박색 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,377,705 | |
C | 94PLEDMA120A | 호박색 | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
C | 94PLEDMA24AD | 호박색 | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
D | 94PLEDMB24ADB | 파란색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,379,770 | |
D | 94PLEDMB24AD | 파란색 | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
D | 94PLEDMB120AB | 파란색 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,377,897 | |
D | 94PLEDMB120A | 파란색 | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
E | 94PLEMG120A | 초록색 | - | 8-1 / 4 " | NEMA 4X, IP66 | 7-3 / 4 " | - | - | RFQ
|
E | 94PLEMG24AD | 초록색 | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
E | 94PLEMG120AB | 초록색 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,366,575 | |
E | 94PLEMG24ADB | 초록색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,374,327 | |
A | 94PLEDMM24ADB | 마젠타 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,374,327 | |
A | 94PLEDMM120AB | 마젠타 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,374,327 | |
B | 94플레드MR120AB | 빨간색 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,372,945 | |
B | 94PLEDMR24ADB | 빨간색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,377,897 | |
A | 94PLEDMW24ADB | 백 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,374,327 | |
A | 94PLEMW120AB | 백 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,364,422 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수직 핸들 토글 클램프
- 토크 배율기 액세서리
- 압력 게이지 액세서리
- 증기 및 온수 솔레노이드 밸브
- 벅 부스트 변압기
- 원심펌프
- 엔진
- 접지 오류 보호
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 카톤 스테이플러 및 실러
- HALLOWELL 옷장 Z 사물함
- WELLER 샷 미터
- MORSE DRUM 드럼 히터
- THOMAS PUMPS 압축기/진공 펌프
- VULCAN HART 도어 씰
- SPEARS VALVES P105H PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 클린아웃 어댑터, H x FPT
- UNIWELD 역화 방지기 세트
- PANDUIT 로우 프로파일 케이블 타이 마운트
- MASTER LOCK A1167 American Lock 안전 잠금 자물쇠 Alike Keyed
- WHEATON 필터