그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 라이트 |
색상 | 백 |
현재 그린 | AC 0.700A, DC 0.550A |
지름 | 7.75 " |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 8.25 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 148,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 프레 넬 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 도관 |
온도 운영. | 화씨 -31 ~ 150.8도 |
전원 | 24VAC/DC |
평점 | IP66, NEMA 4X |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 21.91 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 지름 | Enclosure | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94PLEDMA24ADB | 호박색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,343,982 | ||
94PLEDMB24ADB | 파란색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,379,770 | ||
94PLEMG24ADB | 초록색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,374,327 | ||
94PLEDMM24ADB | 마젠타 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,374,327 | ||
94PLEDMR24ADB | 빨간색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 7.75 " | - | 8.25 " | 24VAC/DC | ₩ 1,377,897 | ||
94PLEDMA120AB | 호박색 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,377,705 | ||
94PLEDMB120AB | 파란색 | 0.250 | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ₩ 1,377,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.