KERN AND SOHN FOB-S 시리즈 벤치 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 높이: 40 mm , 입력 전압: 230V 교류 , 최대. 주변 습도: 95 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 125 X 155 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: dwt, g, lb, oz, ozt , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 155 mm , 계량면 폭: 125 mm
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FOB 5K1S | 175 X 150 X 40 mm | 150 mm | +/- 2g | ₩ 144,327 | |
B | FOB 500-1S | 175 X 155 X 40 mm | 155 mm | +/- 0.2g | ₩ 144,327 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가솔린 엔진
- 고전압 프로브 미터
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 창 및 도어 씰
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- 도어 하드웨어
- 핸드 트럭
- 앵커
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- NATIONAL GUARD 화재 정격 도어 스윕
- ALLEGRO SAFETY 휴대용 항공 냉각 시스템
- ARO 장착 브래킷
- AKRO-MILS 33223 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
- TYGON E-1000 시리즈 Ultrasoft 실험실 튜빙
- VESTIL A-LIFT 시리즈 핸드 윈치 리프트 트럭, 카운터 밸런스
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 자갈이 깔린 그릇
- SAN JAMAR 바 매트
- WEG 전기 모터, 50/12.5Hp
- BROWNING 3V 시리즈 마감 보어 358 그립 벨트 시브, 홈 4개