VESTIL A-LIFT 시리즈 핸드 윈치 지게차, 카운터 밸런스
필터
색: 은 , 포크 높이: 1 3 / 4 " , 포크 길이: 22 7 / 16 " , 포크 하강 높이: 2" , 핸드 크랭크 회전당 포크 올리기: 1" , 포크 안장 폭: 28.25 " , 포크 두께: 1.75 " , 포크 폭: 4" , 프레임 재질: 강철 , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 길이: 18.63 " , 핸들 재질: 강철 , 내부 스트래들 폭: 21 1/2 인치 ~ 36 1/2 인치 , 재료: 알루미늄, 스틸 , 최대. 포크 폭: 43.25 " , 외부 스트래들 폭: 28 1/4 인치 ~ 43 1/4 인치 , 전원: 손 , 뒷바퀴 폭: 2" , 휠 재질: 폴리 온 폴리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크가 내려간 상태에서 낮아진 높이 | 높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 리프팅 높이 포크 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-리프트-CB-EHP | 350의 파운드. | 2", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 79.13 " | ₩ 4,247,676 | |
B | A-리프트-CB-HP | 400의 파운드. | 2", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | ₩ 3,829,381 | |
C | A-리프트-CB | 500의 파운드. | 2", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | ₩ 3,531,665 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 샤프너
- 전압 감지기
- 포스 게이지 액세서리
- 접지 저항 테스터 클램프
- 배터리 케이블
- 밀폐공간 보호장비
- 가스켓
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 히트 건 및 액세서리
- 구색
- SAFTCART 가스통 캐비닛, 녹색
- SWEEPEX 프로 시리즈 빗자루
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z326 시리즈 범용 원심 분리기
- NOTRAX Deco Design 표준 먼지 제어 매트
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 블랭크 커버
- HELICOIL 미터법 거친 기준 게이지, 5H
- KENNEDY 시그니처 시리즈 휴대용 도구 상자
- NIBCO 롱 턴 티 와이즈, Wrot 및 Cast Copper
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BROWNING 50번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷