항목 | 핸드 윈치 리프트 트럭 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 46 " |
포크 높이 | 1 3 / 4 " |
올려 진 포크 높이 | 1" |
포크 길이 | 22 7 / 16 " |
포크 하강 높이 | 2" |
포크 외부 Dia. | 21 1 / 2 " |
핸드 크랭크 회전당 포크 레이즈 | 1" |
포크 안장 폭 | 28.25 " |
포크 두께 | 1.75 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
앞바퀴 Dia. | 4" |
앞바퀴 폭 | 2" |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 18.63 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 79.13 " |
내부 스트래들 너비 | 21 1/2 인치 ~ 36 1/2 인치 |
길이 | 46 " |
리프트 높이 | 122 |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 122 " |
리프팅 높이 포크 | 143-11 / 16 " |
포크가 내려간 상태에서 낮아진 높이 | 2", 21 1/4" |
자재 | 알루미늄, 스틸 |
맥스. 포크 높이 | 143.69 " |
최대 포크 폭 | 43.25 " |
외부 스트래들 폭 | 28 1/4 인치 ~ 43 1/4 인치 |
전반적인 깊이 | 46 " |
전체 높이 | 79.125 " |
전체 폭 | 43.25 " |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-a-lift-cb-ehp.pdf |
포크가 내려간 높이 | 122 " |
포크를 올린 높이 | 143 11 / 16 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
뒷바퀴 폭 | 2" |
UPC | 691215055543 |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 43.25 " |
선박 중량 (kg) | 202.05 |
선박 높이 (cm) | 200.98 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 109.86 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크가 내려간 상태에서 낮아진 높이 | 높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 리프팅 높이 포크 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-리프트-CB | 500의 파운드. | 2", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | ₩ 3,531,665 | ||
A-리프트-CB-HP | 400의 파운드. | 2", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | ₩ 3,829,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.