BUSSMANN WKFHO 시리즈 중간 전압 퓨즈
Eaton Bussmann 시리즈 고압 모터 퓨즈는 오류 전류를 더 낮은 수준으로 제한하여 전기 장비 및 모터에 잠재적 손상이 발생하지 않도록 합니다. 과전류 및 단락으로부터 보호하기 위해 산업용 전기 시스템에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3.6WKFHO250 | 250 | ₩ 2,781,604 | |
B | 3.6WKFHO315 | 315 | ₩ 2,603,048 | |
B | 3.6WKFHO355 | 355 | ₩ 2,733,136 |
작동 메커니즘
- 이 퓨즈는 쉽게 녹는 재료로 만들어진 얇은 와이어로 구성되어 있습니다.
- 회로를 통해 너무 많은 전기가 흐르고 정격 용량 이상의 지점에 도달하면 퓨즈의 와이어가 가열되어 녹습니다.
- 이 용융은 회로를 끊고 전기의 흐름을 멈춥니다.
특징
- Eaton Bussmann 시리즈 고압 모터 퓨즈는 내부식성과 높은 전도성을 위해 니켈 도금 구리 퓨즈 클립을 제공합니다.
- 트립 바를 작동하는 스트라이커 메커니즘이 특징입니다.
- 이 고압 모터 퓨즈는 최대 50kAIC의 차단 등급을 가집니다.
- 250~315A 범위의 암페어 등급으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
릴레이와 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?
퓨즈는 회로를 열 수만 있는 반면 릴레이는 회로를 열고 닫을 수 있습니다.
퓨즈와 MCB의 차이점은 무엇입니까?
퓨즈는 과부하로 인해 과전류가 흐르면 녹는 금속 조각이며, 회로 차단기는 회로에 과전류가 흐르면 트립되는 내부 스위치가 있습니다.
이 퓨즈는 어떻게 회로를 차단합니까?
과도한 전류가 전기 퓨즈를 통과하면 내부의 전선이 가열되어 끊어져 회로가 열립니다.
퓨즈에서 정격 전류의 중요성은 무엇입니까?
퓨즈가 녹지 않고 처리할 수 있는 최대 전류의 연속 흐름이 퓨즈의 정격 전류입니다.
회로 차단기와 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?
퓨즈는 전류가 너무 많으면 녹고 회로 차단기는 전류가 과도하거나 단락되면 트립됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인라인 덕트 팬
- 청소부-가사 카트
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 구리 파이프 및 튜브
- 지붕 환풍기 액세서리
- 캐비닛
- 캐스터 및 휠
- 전자
- 알류미늄
- 기어링
- CONDOR 니트 장갑
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 7.4mm 카바이드
- HARRINGTON SNER 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- HONEYWELL 작동 식 밸브 어셈블리
- PARKER 유압식 퀵 커넥트 호스 커플링, FET 시리즈 커플러
- MILLER ELECTRIC 용접 캡
- SMC VALVES Vv5Qc21 시리즈 매니폴드
- NIBCO 라이저 확장, PVC
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 20
- BALDOR / DODGE SXRBED 볼 베어링