PARKER 유압식 빠른 연결 호스 커플링, FET 시리즈 커플러
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 최대 작동 압력 | 최대 일의 압박감 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FET-1501-24FP | 1 1 / 2 " | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 1 1/2-11 1/2" | ₩ 1,247,904 | RFQ
|
A | FET-1001-20FP | 1" | 6000의 PSI | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | ₩ 503,580 | RFQ
|
유압식 퀵 커넥트 호스 커플링, FET 시리즈 커플러
Parker FET 시리즈 커플러는 유압식 퀵-커넥트 커플링의 암 끝단으로, 석유 및 가스 드릴링, 굴착 및 광업 분야의 유압 작업을 위해 FET 시리즈 니플과 연결하는 데 이상적입니다. 커플러 슬리브는 연결을 위해 니플 바디와 함께 수동으로 나사산으로 연결됩니다. 강도, 내충격성 및 액밀성 작동을 위해 스테인리스강 누출 방지 밸브와 니트릴-폴리우레탄 씰이 있는 강철 구조로 되어 있습니다. 1 및 1-1/2인치 커플링 크기로 제공되는 다양한 커플러 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 핀 및 슬리브 장치
- 냉장 압축 공기 건조기
- 물 탱크
- 인클로저 에어컨
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 도크 장비
- 인터콤 및 스피커
- 비상 조명
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- CHICAGO FAUCETS 구즈넥 주둥이
- DAYTON 브래킷이 있는 사진 제어 리셉터클
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 고무 부싱
- SMITH BEARING Cr-Xbc 시리즈, 캠 플로워
- ACROVYN 범퍼가드, 브라질너트, 아크로빈
- EATON BR 시리즈 솔라레디 로드센터
- DAYTON 콘
- DAYTON 벨트
- TIMKEN UCF 200 4 볼트 플랜지 장착 베어링, 고정 나사 잠금
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 드로우 피니언 와이어