항목 | 연결 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 1 / 2 " |
연결 유형 | NPTF |
잠금 유형 | 스레드 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 블랙 FNC 코팅 |
씰 재질 | 니트릴-폴리 우레탄 |
스레드 크기 | 1 1/2-11 1/2" |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 비 유출 |
프로덕트 | 모델 | 몸 사이즈 | 최대 작동 압력 | 최대 일의 압박감 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FET-1001-20FP | 1" | 6000의 PSI | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | ₩ 503,580 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.