항목 | 플러시 밸브 개장 키트 |
배터리 수명 | 250,000 회 플러시 |
개종 | 수동에서 자동으로 |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 소변기 |
플러시 당 갤런 | 1.0 |
높이 | 7.5 " |
길이 | 3.5 " |
장착 위치 | Top |
전원 | (4) AA 배터리 |
압력 범위 | 10 ~ 125 psi |
선박 중량 (kg) | 2.94 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.