MOEN

이 회사의 제품 카탈로그에는 다양한 통풍기, 수도꼭지, 주방 싱크대, 조명 장치, 수건 걸이, 좌식 의자, 여과 수도꼭지, 쓰레기 처리 장치 및 수도꼭지가 포함됩니다. ADA 준수 모엔 욕실 수도꼭지 얼룩 방지 크롬 도금이 특징이며 수동, 계량 및 센서 작동 모드의 옵션이 있는 황동 및 주물 구조로 제공됩니다. 이 브랜드의 저납 준수 유틸리티 싱크 수도꼭지는 표준 배관 연결과 함께 사용됩니다. 이 Moen 수도꼭지는 반사율이 높은 거울과 같은 모양, 이중 핸들 작동 및 2.2gpm의 유량을 제공하는 크롬 마감이 특징입니다. Raptor Supplies Moen 수도꼭지는 물론 다양한 샤워헤드(유량 및 면 직경이 다름)와 Moen 수도꼭지 부품 및 액세서리(예: 밸브, 카트리지, 노브 및 핸들)를 제공합니다.

상세 보기

견적요청

MOEN 수도꼭지 수리 부품

수도꼭지 수리 부품단일 핸들 용 카트리지, 카트리지 너트, 단일 레버 카트리지, 체크 스톱, 회로 보드, 콜드 윙 핸들, 에스 커천, 에스 커천 플레이트 및 장착 나사와 같은 설치 하드웨어 포함(72 제품)

MOEN 샤워헤드 및 욕조 수도꼭지

샤워기 및 욕조 수전손씻기 및 손질 작업을 위해 흐르는 물을 제공하십시오. 기존 싱크대의 오래된 수도꼭지를 교체하는 데 사용할 수 있습니다. 핸즈프리 작동을위한 센서 또는 수동 핸들과 통합(37 제품)

MOEN 에어레이터

에어 레이터폭기 또는 토양이나 물과 같은 다른 물질과 공기를 혼합하는 데 사용됩니다. 층류를 전달하도록 설계되었습니다. Icon 및 Divine Series 욕실 수도꼭지와 호환(10 제품)

MOEN 욕실 수전

욕실 수도꼭지물의 흐름을 조절하거나 오버헤드 탱크에서 공급되는 온수와 냉수를 혼합하기 위한 주둥이가 있는 미려한 손잡이가 있는 욕실 수도꼭지. 미국 장애인법(ADA) 사양을 준수합니다. 브론즈 및 주조 금속 본체 재질로 제공(18 제품)

MOEN 유틸리티 싱크 수도꼭지

유틸리티 싱크 수도꼭지물의 흐름을 시작하거나 중지하기위한 두 개의 L 자형 핸들이 장착되어 있습니다. 온수 또는 냉수 공급을 별도로 제어하고 그에 따라 수온을 조정하도록 설계되었습니다.(4 제품)

MOEN 주방 수도꼭지

주방 수도꼭지상업용 주방, 레스토랑, 바 및 휴게실에 설치하기에 적합합니다. 강화된 물 성능을 위한 Power Boost 기술(일부 모델) 및 풀다운/풀아웃 스프레이 헤드의 안전한 도킹을 위한 Reflex 시스템 특징(22 제품)

MOEN 자동 플러시 밸브

자동 플러시 밸브공용 화장실의 탱크가없는 화장실에 맞는 크기입니다. 작동하려면 고압의 물 공급이 필요합니다. 설정된 시간이 지나면 자동으로 플러싱을 트리거하는 센서 장착(4 제품)

MOEN 자동 플러시 밸브 개조 키트

자동 플러시 밸브 개장 키트수동 플러시 밸브를 자동 구성으로 전환하십시오. 수동 밸브의 핸들 어셈블리 교체에 도움이됩니다. 근접 센서가 장착 된 센서로 작동되는 키트로 세균 확산을 줄이고 사용자가 범위를 벗어나면 자동으로 세척을 트리거합니다.(3 제품)

MOEN 수도꼭지 액세서리

수도꼭지 액세서리수도꼭지 구멍과 수도꼭지를 표면에 장착하는 하드웨어를 덮는 데 사용됩니다. 싱크대 밑으로 물이 들어가는 것을 방지합니다. 또한 데크 플레이트로 알려진 - 다공 수도꼭지에서 단공 수도꼭지로 변경할 때 가장 적합합니다.(92 제품)

MOEN 믹싱 밸브

혼합 밸브(1개 상품)

MOEN 볼 밸브

볼 밸브(10 제품)

MOEN 육각/토크스 렌치

Hex / Torx 키(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Moen 부품 번호는 종종 다양한 쾰러 제품. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Moen 수도꼭지를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.

배송

이 피팅 및 수도꼭지는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.

모엔 소개

이 회사의 제품 카탈로그에는 다양한 통풍기, 수도꼭지, 주방 싱크대, 조명 장치, 수건 걸이, 좌식 의자, 여과 수도꼭지, 쓰레기 처리 장치 및 수도꼭지가 포함됩니다. ADA 준수 모엔 욕실 수도꼭지 얼룩 방지 크롬 도금이 특징이며 수동, 계량 및 센서 작동 모드의 옵션이 있는 황동 및 주물 구조로 제공됩니다. 이 브랜드의 저납 준수 유틸리티 싱크 수도꼭지는 표준 배관 연결과 함께 사용됩니다. 이 Moen 수도꼭지는 반사율이 높은 거울과 같은 모양, 이중 핸들 작동 및 2.2gpm의 유량을 제공하는 크롬 마감이 특징입니다. Raptor Supplies Moen 수도꼭지는 물론 다양한 샤워헤드(유량 및 면 직경이 다름)와 Moen 수도꼭지 부품 및 액세서리(예: 밸브, 카트리지, 노브 및 핸들)를 제공합니다.

주요 상품명

MotionSense 수도꼭지

MotionSense 수도꼭지

이 수도꼭지는 물 공급을 위해 상업용 주방에 설치됩니다. 핸즈프리 작동을 가능하게 하는 이중 센서(Wave & Ready Sensor)가 장착되어 있습니다.

패터슨 수도꼭지

패터슨 수도꼭지

이 수도꼭지는 부스트 린스, 폭기 스트림, 세척 헹굼 및 부스트 스트림 출력을 포함하여 4가지 스프레이 출력이 있습니다. 이러한 스프레이 유형은 청소 작업에 최대한의 다용성을 제공합니다.

모엔의 경쟁력

MotionSense 웨이브 터치리스 기술

MotionSense 웨이브 터치리스 기술

이 기술은 다양한 모엔 수도꼭지에 사용되어 터치 없는 물 공급을 제공합니다. 조명기를 즉시 켜거나 끄려면 간단한 손놀림이 필요합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

모엔 엠팩트 시스템이란?

이 시스템을 통해 사용자는 싱크대 아래의 밸브를 교체할 필요 없이 싱크대 위의 트림을 변경할 수 있습니다. 이 시스템은 화장실 및 샤워/욕조 수도꼭지에 적용됩니다.

Spot Resist 스테인리스 마감에는 어떤 클리너를 사용해야 합니까?

전용 세제를 사용하는 대신 사용자는 순한 액체 세제와 물만 사용할 수 있습니다. 수도꼭지는 나중에 부드러운 천으로 청소하고 말릴 수 있습니다.