MOEN 주방 수도꼭지 상업용 주방, 레스토랑, 바 및 휴게실에 설치하기에 적합합니다. 강화된 물 성능을 위한 Power Boost 기술(일부 모델) 및 풀다운/풀아웃 스프레이 헤드의 안전한 도킹을 위한 Reflex 시스템 특징
상업용 주방, 레스토랑, 바 및 휴게실에 설치하기에 적합합니다. 강화된 물 성능을 위한 Power Boost 기술(일부 모델) 및 풀다운/풀아웃 스프레이 헤드의 안전한 도킹을 위한 Reflex 시스템 특징
상업용 구즈넥 바 수도꼭지, 크롬 마감
Moen 상업용 구즈넥 바 수도꼭지는 음식 준비, 식수 또는 세척 작업을 위해 최대 1.5gpm의 물 유량을 제공하며 물의 흐름을 시작하거나 중지하기 위해 사용자 쪽으로 당기거나 밀어낼 수 있는 4개의 날개 모양 핸들이 있습니다. 부식 방지를 위한 크롬 마감 처리된 금속 구조 및 이중 손목 블레이드 핸들 또는 장애인에게도 도움이 될 수 있는 손목을 수동으로 조작할 수 있는 패들 핸들이 특징입니다. 또한, 이 수도꼭지는 냉온수 공급을 제어하고 수온을 조절합니다. 그들은 식음료, 바 및 레스토랑이 제공되는 좁은 공간의 작은 싱크대에 쉽게 설치할 수 있는 높은 주둥이 및 컴팩트한 디자인으로 구성됩니다. 이 데크 마운트 바 싱크 수도꼭지는 카운터 또는 싱크에 설치되며 구멍 중심 사이에 XNUMX인치 떨어져 있는 XNUMX개의 중심 구멍이 있습니다.
Moen 상업용 구즈넥 바 수도꼭지는 음식 준비, 식수 또는 세척 작업을 위해 최대 1.5gpm의 물 유량을 제공하며 물의 흐름을 시작하거나 중지하기 위해 사용자 쪽으로 당기거나 밀어낼 수 있는 4개의 날개 모양 핸들이 있습니다. 부식 방지를 위한 크롬 마감 처리된 금속 구조 및 이중 손목 블레이드 핸들 또는 장애인에게도 도움이 될 수 있는 손목을 수동으로 조작할 수 있는 패들 핸들이 특징입니다. 또한, 이 수도꼭지는 냉온수 공급을 제어하고 수온을 조절합니다. 그들은 식음료, 바 및 레스토랑이 제공되는 좁은 공간의 작은 싱크대에 쉽게 설치할 수 있는 높은 주둥이 및 컴팩트한 디자인으로 구성됩니다. 이 데크 마운트 바 싱크 수도꼭지는 카운터 또는 싱크에 설치되며 구멍 중심 사이에 XNUMX인치 떨어져 있는 XNUMX개의 중심 구멍이 있습니다.
주방 수도꼭지, 레버 손잡이, 수동 작동
모엔 주방 수도꼭지는 상업/공공 장소의 교통량이 많은 싱크대에 사용되어 요리, 손 씻기 및 설거지용 물을 제공합니다. 이 수도꼭지는 황동으로 만들어졌으며 우수한 내식성과 광택있는 외관을 위해 크롬 도금을했습니다. 그들은 수동으로 작동되며 물의 압력과 온도를 모두 제어하기 위한 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 최대 유량은 2.2gpm이며 세라믹 디스크 및 세라믹 카트리지 밸브 변형으로 제공됩니다.
모엔 주방 수도꼭지는 상업/공공 장소의 교통량이 많은 싱크대에 사용되어 요리, 손 씻기 및 설거지용 물을 제공합니다. 이 수도꼭지는 황동으로 만들어졌으며 우수한 내식성과 광택있는 외관을 위해 크롬 도금을했습니다. 그들은 수동으로 작동되며 물의 압력과 온도를 모두 제어하기 위한 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 최대 유량은 2.2gpm이며 세라믹 디스크 및 세라믹 카트리지 밸브 변형으로 제공됩니다.
주방 수도꼭지
구즈넥 바 수전
구즈넥 주방 수전, 모엔, 아버, 스테인리스 스틸 마감, 1.5 GPM 유량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7594SRS | CT3TKK | ₩ 747,985 |
구즈넥 바 수전, Moen, M-Dura, 크롬 마감, 1.5 GPM 유량, 8인치 스파우트 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8225smf15 | CT3TKH | ₩ 550,917 |
로우 아크 주방 수전, Moen, M-Dura, 크롬 마감, 1.5gpm 유량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8701 | CT3TKG | ₩ 275,100 |
구즈넥 주방 수전, Moen, Align, 스테인리스 스틸 마감, 1.5 GPM 유량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7165SRS | CT3TKJ | ₩ 938,315 |
더 알아보기
- 유출방지용품
- 무선 도구
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 케미컬펌프
- 소방 의류 및 액세서리
- 로터리 엔코더
- 로터리 조인트 엘보
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 벨트 배리어 수신기 포스트
- INGERSOLL-RAND 피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 40 ft.-lb.
- NIBCO 드레인 커플 링
- 3M 유틸리티 테이프
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 재료 호스
- BALDOR MOTOR 전용 모터, 발 장착형, 동기식 영구 자석
- VALLEY CRAFT EZY-Rol 드럼 트럭, 1000파운드
- SLOAN 수동 플러시미터
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 가드가 있는 방습 백열 기구
- GRAINGER 유리 섬유 에폭시 시트
- SIEMENS 푸시 버튼 램프 모듈