항목 | 주방 수도꼭지 |
연결 | 3 / 4 " |
수도꼭지 작동 | Manual |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 갑판 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 3 |
주둥이 길이 | 4" |
밸브 타입 | 세라믹 카트리지 |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8481905000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 유량 | 주둥이 길이 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7425 | 3/8 "압축 | 2gpm | 9.125 " | 세라믹 디스크 | ₩ 231,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.