항목 | 구즈넥 주방 수도꼭지 |
본체 재질 | 금속 |
연결 | 1/2 인치 IPS |
수도꼭지 작동 | Manual |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 1.5gpm |
핸들 타입 | 손목 블레이드 |
설치 | 갑판 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 1224 화 |
주둥이 길이 | 4 9 / 16 " |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 1.52 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8948 | 캐스트 메탈 | 1 / 2 " | 가능 | 4.75 " | ₩ 287,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.