MOEN 자동 플러시 밸브
스타일 | 모델 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8310 | 화장실 | 1.6 | 1.5 " | (4) AA 배터리 | ₩ 969,010 | |
B | 8311AC12 | 화장실 | 1.28 | 1.5 " | 12 VAC | ₩ 986,142 | |
A | 8311 | 화장실 | 1.28 | 1" | (4) AA 배터리 | ₩ 996,380 | |
C | 8312 | 소변기 | 1 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 | ₩ 916,685 |
자동 플러시 밸브
모엔 자동 수세 밸브는 소변기 수세를 위해 공중 화장실에서 사용됩니다. 이러한 센서 작동 밸브는 활성화를 위해 사용자가 접촉할 필요가 없으므로 세균의 확산을 줄입니다. 설정된 시간 간격 후 또는 사용자가 센서 범위를 벗어나면 자동으로 플러싱을 트리거합니다. 이 플러시미터는 10 ~ 125psi 범위의 압력에서 작동하고 최대 250000사이클의 배터리 수명을 제공하며 0.75, 1 및 1.5인치의 입구 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호흡기 액세서리
- 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지
- 머드 믹서 으 깨기 및 팬
- 미국 유리 및 세라믹 퓨즈
- 마이크로 미터 세트
- 용접 용품
- 전기 도구
- 볼트
- 캐스터 및 휠
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- KEY-BAK 크롬 키 릴, 분할
- SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 2-1/2" 보어 직경
- CLEVELAND CONTROLS 정압 프로브
- BANJO FITTINGS 밸브 장착 브래킷
- DURHAM MANUFACTURING 클리어뷰 캐비닛
- Arrow Pneumatics 중간 조절기
- INTERMATIC 사용 중 내후성 커버
- TIMKEN 쪼개지는 원통 모양 롤러 베어링 무거운 시리즈 표준 Plummer 구획
- NIBCO DWV 직선 테스트 티
- BROWNING 80번 체인용 강철 마감 보어 단일 스프로킷, 경화 치아