DAYTON 휴대용 발전기, 가솔린
스타일 | 모델 | 품질 보증 | A | 엔진 브랜드 | 폭 | 높이 | 길이 | 아웃렛 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22F043 | 1 년 | 54.2/27.1 | 라토 | 24.38 " | 22.5 " | 29 " | (2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock | 80 | ₩ 4,379,357 | |
B | 6FYA4 | 2 년 | 100.0/50.0 | 혼다 | 30.5 " | 37.5 " | 31.5 " | (2) 120V, 20A GFCI 이중 / 120V / 240V 30A 트위스트 잠금 / 120V, 30A 트위스트 잠금 / 120V / 240V 50A | 74.9 | ₩ 10,929,310 |
휴대용 발전기, 가솔린
Dayton 휴대용 발전기는 전기를 사용할 수 없을 때 백업 또는 기본 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 CARB 준수 발전기는 안전을 위한 보호 콘센트가 있는 회로 차단기와 엔진 소음을 줄이기 위한 조용한 머플러를 갖추고 있습니다. 프로판 가스, 휘발유 또는 이와 유사한 연료를 태워 전기 에너지를 생성할 수 있습니다. 그들은 쉬운 휴대 및 보관을 위한 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다. 74.9 및 80dBA의 사운드 레벨에서 사용할 수 있는 다양한 생성기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랜지
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- MIG 용접 와이어
- 정전기 방지 코드
- 와셔
- 도어 하드웨어
- 구조 프레임 시스템
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 솔레노이드
- GEORG FISCHER 육각 헤드 플러그, MNPT, 회색, CPVC
- SPEAKMAN 안약 교체
- HUBBELL PREMISE WIRING 표면 하우징, 4 포트
- SHAT-R-SHIELD 고압 나트륨 램프, ED18
- WOODHEAD 130057 시리즈 코드셋
- PASS AND SEYMOUR 방수 스트레이트 블레이드 커넥터
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 배관 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON JD 시리즈 몰드 케이스 스위치, J 프레임
- REELCRAFT 지원
- LINN GEAR 80중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인