GEORG FISCHER 육각 머리 플러그, MNPT, 회색, CPVC
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 연결 타입: MNPT , 맥스. 임시 직원.: 210도 F , 일정: 80
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9850-040 | 162 psi @ 73도 F | 4" | ₩ 89,005 | |
A | 9850-030 | 187 psi @ 73도 F | 3" | ₩ 56,927 | |
A | 9850-020 | 202 psi @ 73도 F | 2" | ₩ 34,492 | |
A | 9850-015 | 235 psi @ 73도 F | 1.5 " | ₩ 24,062 | |
A | 9850-010 | 315 psi @ 73도 F | 1" | ₩ 19,932 | |
A | 9850-007 | 344 psi @ 73도 F | 3 / 4 " | ₩ 13,265 | |
A | 9850-002 | 484 psi @ 73도 F | 1 / 4 " | ₩ 11,515 | |
A | 9850-003 | 484 psi @ 73도 F | 3 / 8 " | ₩ 12,810 | |
A | 9850-005 | 484 psi @ 73도 F | 1 / 2 " | ₩ 10,202 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공장 내 사무용 액세서리
- 푸시 풀러 액세서리
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 펠트 시트 및 스트립
- 탭 어댑터
- 펌프 액세서리
- 제품식별표
- 리벳
- 공기처리
- 윤활유
- DICKSON 압력 데이터 로거
- MEGGER AC 및 배터리 절연 저항계
- RAYMOND 접이식 의자 보관 카트
- DIVERSI-PLAST 23 "외부 길이 중첩 토트
- MOODY TOOL 기계공 스크 라이버 스트레이트 / 90도
- COOPER B-LINE B2070 시리즈 병렬 파이프 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-16 Unf
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/8-20 Un
- GRUVLOK 엔드 캡
- EATON Danfoss CV1-16/CV11-16 시리즈 체크 밸브