항목 | 휴대용 발전기 |
공기 청정기 유형 | 폼 |
A | 54.2/27.1 |
암페어 @ 120 / 240V | 54.2/27.1 |
CARB 준수 | 가능 |
실린더 재질 | 주철 |
엔진 발전기 | 브러시리스 |
엔진 브랜드 | 라토 |
엔진 HP | 14 |
엔진 크기 | 420cc |
연료 탱크 용량 | 7.3 갤런 |
연료 형태 | 가솔린 |
전체 전원 스위치 | 아니 |
높이 | 22.5 " |
길이 | 29 " |
낮은 오일 종료 | 가능 |
아웃렛 | (2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock |
정격 와트 | 7200 |
실행 시간 @ 1/2 부하 | 11.4 시간 / 탱크 |
최대 부하에서 실행 시간 | 6.9 시간 / 탱크 |
소음 수준 | 80 |
스타터 유형 | 전기 / 반동 |
서지 와트 | 13400 |
전압 | 120/240 |
품질 보증 | 1 년 |
폭 | 24.38 " |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8502200060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 품질 보증 | A | 엔진 브랜드 | 폭 | 높이 | 길이 | 아웃렛 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FYA4 | 2 년 | 100.0/50.0 | 혼다 | 30.5 " | 37.5 " | 31.5 " | (2) 120V, 20A GFCI 이중 / 120V / 240V 30A 트위스트 잠금 / 120V, 30A 트위스트 잠금 / 120V / 240V 50A | 74.9 | ₩ 10,929,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.