항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
배출 높이 (인치) | 7.125 |
방전 폭 (인치) | 5.75 |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
하우징 높이 | 26 " |
하우징 길이 | 23 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 25 " |
입구 Dia. | 8" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 3800 |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 HP | 1 ~ 5 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 적은 드라이브 패키지 |
휠 지름 | 13 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 4.375 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 70.36 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | 모터 프레임 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D767 | 143T | 1191 @ 2200RPM | 1092 @ 2250RPM | 1.5 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 2,644,075 | |
7D768 | 145T | 1321 @ 2400RPM | 1236 @ 2450RPM | 2 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 2,523,885 | |
7D769 | 145T | 1544 @ 2750RPM | 1477 @ 2800RPM | 3 | 클래스 B | 3450 | 드라이브 패키지 포함 | 230/460 | ₩ 3,130,487 | |
7D770 | 145T | - | - | 3 | 클래스 B | 3450 | 드라이브 패키지 포함 | 230/460 | ₩ 3,177,562 | |
7D771 | 182T | 1857 @ 3250RPM | 1774 @ 3250RPM | 5 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 3,155,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.