PARKER 플레어 캡
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FCAP-8 | 1 / 2 " | ₩ 50,767 | |
A | FCAP-4 | 1 / 4 " | ₩ 42,122 | |
A | FCAP-12 | 3 / 4 " | ₩ 58,275 | |
A | FCAP-6 | 3 / 8 " | ₩ 45,062 |
플레어 캡
Parker 피팅 캡은 일반적으로 파이프 및 기타 피팅의 끝을 보호하는 데 사용됩니다. 이 캡은 깨끗한 작동을 제공하고 반복적으로 분해 및 재 조립할 수있는 고품질 PFA로 설계되었습니다. 3/8, 1/2, 3/4 및 1/4 인치 튜브 크기로 제공되는이 피팅은 플레어 황동, 구리, 알루미늄 및 용접 강철 유압 튜브와 함께 사용됩니다. 이러한 캡의 응용 분야에는 냉동 장비, 공기 압축기 시스템 및 기계의 얇은 벽 튜브가 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 장소 조명기구
- 전기 박스 커버
- 프로텍터 바
- 체인톱 및 보호용 챕스
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 골재 테스터
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 비상 조명
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 지붕이기
- TECHFLEX 폴리에틸렌 Techflex (TM) 슬 리빙
- EMPIRE 사이딩 벤트 키트
- SCHNEIDER ELECTRIC 회전 미러 비콘, LED, 12VAC / DC
- ACROVYN 화이트 아웃사이드 코너, 아크로빈
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 마개, EPDM O-링
- EATON 진공 스타터 펌프 패널
- PRO-LINE 스케일 스탠드
- DAYTON 공기 흡입구
- SMC VALVES Mu 시리즈 소형 실린더