EXTRACT-ALL

Extract-All 제품 카탈로그에는 공기청정기 필터, 캐비넷 환풍기, 집진기, 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기 및 오일 미스트 수집기가 포함됩니다. 이 브랜드의 집진기는 폐기물 소각로 및 제조 공장에서 발생하는 연기, 매연 및 기타 공기 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 99.999% 효율의 난연성 카트리지에서 큰 먼지 입자를 분리하는 고유한 사이클론 드롭아웃 기능이 있는 자체 청소 카트리지 필터가 특징입니다. 브랜드도 제조 연기 추출기 팔 긴 벽 장착형 회전 붐(최대 120인치 길이)이 있어 납땜 연기, 솔벤트 냄새 및 샌딩 먼지를 효과적으로 포착할 수 있도록 팔의 도달 범위를 늘립니다.

상세 보기

견적요청

EXTRACT-ALL 공기청정기 필터

공기 청정기 필터탄소 필터, HEPA 필터 및 셀 필터와 같은 교체 용 공기 청정기 필터를 포함하여 효율성 저하없이 여과를 제공합니다. 냄새, 연기, 먼지 입자 및 연기를 제거하도록 설계되었습니다. Extract-All 청정 공기 스테이션과 함께 사용하기에 이상적 (48 제품)

EXTRACT-ALL 공기 청정기

공기 청소기연기, 연기, 먼지 및 미립자를 제거하기위한 다단계 여과 기능이있는 공기 필터; 소규모 또는 대규모 산업 응용 분야에 이상적입니다. 아크릴 캡처 후드는 백 드래프트 소스 캡처를 제공합니다. 흡입구 칼라, 추출기 암, 연기 추출기, 집진기 및 미스트 수집기도 사용 가능 (24 제품)

EXTRACT-ALL 공기청정기 액세서리

공기 청정기 액세서리공기 정화를 향상시키고 연기, 먼지, 냄새 및 연기를 제거하기 위해 상업용 및 산업용 건물에 사용하기위한 배기 칼라, 벽 장착 브래킷 및 Y- 커넥터가 포함됩니다. Y- 커넥터는 크기가 5-2 / 1 또는 2 인치 인 3 인치 입구 XNUMX 개와 출구 XNUMX 개가 있습니다. (3 제품)

EXTRACT-ALL 연기 추출기 암

연기 추출기 암소스에서 직접 연기, 먼지, 미스트 및 연기를 포집하도록 설계된 산업 등급 연기 추출기 암; 용접, 연삭, 혼합 및 절단 분야에 이상적입니다. 테이블에 장착할 때 손쉬운 위, 아래 및 360도 조정 기능 (11 제품)

EXTRACT-ALL 연기 추출기

연기 추출기(3 제품)

EXTRACT-ALL 레이디얼 블레이드 블로어, 벨트 구동

레이디 얼 블레이드 블로어, 벨트 드라이브벽, 벤치 또는 바닥에 쉽게 장착할 수 있는 장착 브래킷이 있는 연기 및 먼지용 배기 송풍기. 저소음 작동(최대 74dB). 최대 6개의 추출기 암까지 유동 형태를 처리할 수 있는 완전히 밀폐된 모터 설계. 개방형 방적 모터 인클로저에서도 사용 가능 (1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Extract-All 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Dayton, Honeywell, Aprilaire 및 Ultra-Sun MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 공기 청정기, 연기 추출기 암 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Extract-All 제품은 크기가 작거나 크며 소형 포장이 필요할 수 있습니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.

Extract-all 정보

Extract-All 제품 카탈로그에는 공기청정기 필터, 캐비넷 환풍기, 집진기, 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기 및 오일 미스트 수집기가 포함됩니다. 이 브랜드의 집진기는 폐기물 소각로 및 제조 공장에서 발생하는 연기, 매연 및 기타 공기 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 99.999% 효율의 난연성 카트리지에서 큰 먼지 입자를 분리하는 고유한 사이클론 드롭아웃 기능이 있는 자체 청소 카트리지 필터가 특징입니다. 브랜드도 제조 연기 추출기 팔 긴 벽 장착형 회전 붐(최대 120인치 길이)이 있어 납땜 연기, 솔벤트 냄새 및 샌딩 먼지를 효과적으로 포착할 수 있도록 팔의 도달 범위를 늘립니다.

주요 상품명

Extract-All 살롱 퓨어 에어

Extract-All 살롱 퓨어 에어

Extract-All 살롱 청정 공기 시스템은 실내 공기를 유해 화학 물질과 초미세먼지로 가득 채우는 염색, 하이라이트, 퍼머넌트 시술 등 뷰티 살롱 시술을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 스파 시스템은 다단계 여과 기술을 사용하여 ...

다양한 트리트먼트로 인해 발생하는 연기, 증기, 냄새 및 먼지에 살롱 직원과 고객이 노출되는 현상입니다.

Extract-All 치과용 청정 공기

Extract-All 치과용 청정 공기

Extract-All 치과용 청정 공기 시스템은 치과용 스케일러 및 드릴과 같은 고속 장비에서 VOC, 먼지, 미세먼지, 병원균 및 생물학적 물질과 같은 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. ULPA 또는 HEPA 필터를 사용하여 감염성 질환의 확산을 줄입니다. ...

치과에서 생성되는 에어로졸과 튀김.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Extract-All 제품이 준수하는 표준은 무엇입니까?

Extract-All 공기 정화 및 연기 추출 시스템은 직원의 안전을 보장하기 위해 OSHA 규정 표준을 준수합니다.

소스 캡처와 주변 공기 정화 시스템의 차이점은 무엇입니까?

Source Capture 공기 정화 시스템은 오염 물질이 발생하는 지역 내/주변에 설치되어 작업자의 호흡기 시스템을 손상시키는 유해하고 위험한 미립자를 최소화합니다. 이러한 시스템 중 다수는 원하는 위치에 충분한 공기 흐름을 제공하기 위해 자유롭게 움직일 수 있는 후드가 있습니다. 주변 공기 여과 시스템은 설치가 비교적 쉽고 지역 전체에 깨끗한 공기 흐름을 유지합니다. 일반적으로 연기/연기를 위쪽으로 끌어올리기 위해 머리 위 공간에 설치됩니다.

네거티브 에어 머신의 용도는 무엇입니까?

추출-모든 음압 공기 기계는 오염된 공기를 흡입하고 여과한 다음 배출하여 제어 구역 내부에 음압을 생성합니다.

애플리케이션에 적합한 필터를 선택하는 방법은 무엇입니까?

  • 화학 연기, 가스, 악취 또는 증기의 경우 활성 탄소가 포함된 흡착 모듈을 사용하십시오.
  • 먼지, 연기 또는 미스트와 같은 미세 입자의 경우 기본 입자 필터를 사용하십시오.
  • 눈에 보이는 미립자 및 기체 증기가 모두 있는 응용 분야의 경우 다단계 필터 설정을 사용하십시오.

Extract-All 시스템 내부의 모터는 어떻게 설계됩니까?

대부분의 송풍기 모터는 완전히 밀폐되어 열적으로 보호됩니다. 송풍기도 동적으로 균형을 이룹니다. 일반적인 모터 수명은 주변 온도, 듀티 사이클 등을 포함한 작동 조건에 따라 100,000시간입니다.