벨트 구동 모터
7/8" 샤프트 직경 벨트 드라이브 모터
1/2" 샤프트 직경 벨트 드라이브 모터
스타일 | 모델 | 모터 디자인 | 베어링스 | 몸 Dia. | 모터 인클로저 설계 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1027A | ₩358,032 | |||||||||
B | ARXNUMX | ₩487,375 | |||||||||
C | RB2014 | ₩429,117 | |||||||||
C | BF2054 | ₩582,120 | |||||||||
C | SGF2034V3 | ₩667,537 | |||||||||
C | SGF2034V2 | ₩494,287 | |||||||||
D | ARB2024L2 | ₩573,632 | |||||||||
E | BF20086V1 | ₩447,020 | |||||||||
F | GF2014 | ₩461,632 | |||||||||
G | ARB2026SV1 | ₩499,765 | |||||||||
H | BGF2014L | ₩482,405 | |||||||||
I | RS2014 | ₩410,200 | |||||||||
J | F344V1 | ₩536,900 | |||||||||
K | 925AL | ₩567,210 | |||||||||
L | 889 | ₩344,067 |
벨트 드라이브 모터, 1/2인치 샤프트 직경
Dayton 벨트 구동 모터는 벨트 구동 팬, 공기 냉각기, 지붕 통풍기 및 공기 순환기와 같은 HVAC 장비에 전력을 공급하기 위해 풀리 또는 벨트를 돌립니다. 이 모터는 구조적 강성을 위해 강철/압연강으로 만든 프레임이 특징이며 낮은 회전 마찰을 위해 볼/슬리브 베어링과 통합되어 있습니다. 또한 최대 1725rpm의 속도로 작동하는 동안 높은 시동 토크를 제공하기 위해 시동 중에 추가 전력을 제공하는 커패시터가 있습니다. 이 모터는 최대 66%의 공칭 효율을 제공하며 분할 위상 및 커패시터 시작 변형으로 제공됩니다.
Dayton 벨트 구동 모터는 벨트 구동 팬, 공기 냉각기, 지붕 통풍기 및 공기 순환기와 같은 HVAC 장비에 전력을 공급하기 위해 풀리 또는 벨트를 돌립니다. 이 모터는 구조적 강성을 위해 강철/압연강으로 만든 프레임이 특징이며 낮은 회전 마찰을 위해 볼/슬리브 베어링과 통합되어 있습니다. 또한 최대 1725rpm의 속도로 작동하는 동안 높은 시동 토크를 제공하기 위해 시동 중에 추가 전력을 제공하는 커패시터가 있습니다. 이 모터는 최대 66%의 공칭 효율을 제공하며 분할 위상 및 커패시터 시작 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AGG1 | ₩481,407 | |||||||||
B | 5K258 | ₩434,034 | |||||||||
C | 6K872 | ₩517,597 | |||||||||
D | 6K871 | ₩438,602 | |||||||||
E | 6K870 | ₩532,717 | |||||||||
F | 6K778 | ₩355,425 | |||||||||
G | 6K589 | ₩325,850 | |||||||||
H | 6K570 | ₩371,927 | |||||||||
I | 6K551 | ₩355,180 | |||||||||
J | 6K426 | ₩662,585 | |||||||||
K | 6K425 | ₩564,760 | |||||||||
L | 6K030 | ₩314,212 | |||||||||
M | 5K977 | ₩292,687 | |||||||||
N | 5K907 | ₩394,187 | |||||||||
O | 4VAG5 | ₩627,637 | |||||||||
A | 1AGG2 | ₩618,590 | |||||||||
P | 4VAG4 | ₩469,367 | |||||||||
Q | 4VAG1 | ₩613,235 | |||||||||
R | 4VAF9 | ₩405,282 | |||||||||
Q | 4K259 | ₩396,515 | |||||||||
S | 4K252 | ₩371,857 | |||||||||
T | 3ZP92 | ₩429,572 | |||||||||
U | 3K772 | ₩456,505 | |||||||||
V | 3K771 | ₩321,562 | |||||||||
W | 3K613 | ₩492,257 |
벨트 드라이브 모터, 5/8" 샤프트 직경
스타일 | 모델 | 모터 디자인 | 몸 Dia. | Enclosure | 모터 인클로저 설계 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H262V2 | ₩752,692 | |||||||||
B | H841V1 | ₩647,972 | |||||||||
C | H655V1 | ₩1,008,560 | |||||||||
B | H843V1 | ₩922,862 | |||||||||
D | H1031L | ₩782,565 | |||||||||
E | H657V1 | ₩1,127,665 | |||||||||
F | H717V1 | ₩1,196,125 | |||||||||
G | H844 | ₩937,440 | |||||||||
H | C426V1 | ₩865,777 | |||||||||
I | C471A | ₩1,299,637 | |||||||||
I | C533 | ₩1,344,507 | |||||||||
J | B722L | ₩1,029,035 | |||||||||
K | RB1204AV1 | ₩1,151,902 | |||||||||
L | B589 | ₩729,294 | |||||||||
M | F390 | ₩908,302 | |||||||||
N | OS2074 | ₩447,020 | |||||||||
M | BF2056D | ₩899,569 | |||||||||
O | RB2054DV2 | ₩677,320 |
다중 속도 모터, XNUMX권선
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | 전압 | HP | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254TTDX7278 | ₩5,836,372 | |||||||||
B | 254TTDX7208 | ₩5,141,867 | |||||||||
C | 256TTDX7264 | ₩6,553,032 | |||||||||
D | 145TTDR5701 | ₩2,308,862 | |||||||||
E | 145TTDR5702 | ₩2,333,117 |
모터, 220V, M3
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AX1497 | CE8YWQ | ₩ 2,985,385 | 자세히 |
벨트 구동 모터
벨트 구동 모터는 HVAC 팬, 송풍기, 공기 순환기 및 지붕 환풍기의 풀리에서 벨트를 구동하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Century의 다양한 벨트 모터를 제공합니다. 올팍스, 데이턴 및 마라톤 모터스. 세기 샤프트 직경이 1/2인치인 벨트 드라이브 모터는 시스템의 출력과 수명을 최적화하도록 설계되었습니다. 강철/압연강 프레임을 사용하는 이 모터는 볼 및 슬리브 베어링이 있어 낮은 모터 마찰과 높은 부하 용량을 제공합니다. 64%의 최대 공칭 효율로 최대 40°C의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 벨트 구동 모터는 모터 내부의 열 축적을 방지하기 위해 평평한 모터 샤프트 및 개방형 방적 인클로저로 설계되었습니다. 이 모터는 높은 시동 토크를 제공하기 위해 커패시터 시동 및 분할 위상 설계가 특징입니다. 최대 1725rpm의 속도를 제공하며 최대 화씨 60도까지 작동 할 수 있습니다. 다양한 벨트 구동 모터 중에서 1 상 및 3 상 옵션을 선택할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 호스 릴
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 유압 공구
- 유압 씰
- 저장 건물 액세서리
- 식품 호스
- 가금 그물 세공
- 플라스크 안정제 링
- KNIPEX 케이블 스트리퍼
- TANIS BRUSHES 컨베이어 실린더 브러시
- HEAT WAGON 전기 에어 히터 팬 강제 240v
- BASCO Ibc 캡 폴리 프로필렌 검정 6 인치 너비
- KIPP 스타 그립 노브
- ANSELL 황제 천연 고무 라텍스 장갑
- DIXON L08 시리즈 소형 윤활기
- BOSTITCH 드라이버 피스톤
- GRAINGER 고성능 황삭/정삭 초경 볼 엔드밀
- GATES M3KH-MTF 와이어 브레이드 호스