항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1795 |
CFM @ 10.00 인치 SP | 5490 |
CFM @ 11.00 인치 SP | 4735 |
CFM @ 12.00 인치 SP | 3600 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 8200 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 7755 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 7185 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 6660 |
CFM @ 9.000 인치 SP | 6080 |
dBA @ 5 피트 | 92 |
배출 높이 (인치) | 15 |
방전 폭 (인치) | 12.125 |
완전 부하 암페어 | 58.0/29.0 |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
하우징 높이 | 40.625 " |
하우징 길이 | 39.375 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 12.125 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 15-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 256T |
모터 HP | 25 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 3530 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1 15 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 26 1 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 363.41 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 송풍기 RPM | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C271 | 1540 | 85 | 38.0/19.0 | 완전히 동봉 | 254T | 15 | 1770 | ₩ 9,095,520 | |
7C272 | 1630 | 87 | 38.0/19.0 | 완전히 동봉 | 254T | 15 | 1770 | ₩ 9,104,690 | |
7C351 | 1540 | 85 | 37.0/18.5 | 완전히 동봉 | 254T | 15 | 1770 | ₩ 11,191,075 | |
7C352 | 1630 | 87 | 37.0/18.5 | 완전히 동봉 | 254T | 15 | 1770 | ₩ 11,200,245 | |
7C359 | 1700 | 88 | 46.8/23.4 | 완전히 동봉 | 256T | 20 | 3530 | ₩ 11,191,407 | |
7C363 | 1795 | 92 | 59.0/29.5 | 완전히 동봉 | 284TS | 25 | 3555 | ₩ 13,318,987 | |
7C364 | 1860 | 93 | 59.8/29.9 | 완전히 동봉 | 284T | 25 | 1775 | ₩ 11,777,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.