항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 3160 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 1455 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 1290 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 1090 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 840 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 515 |
dBA @ 5 피트 | 78 |
배출 높이 (인치) | 7 |
방전 폭 (인치) | 6 |
완전 부하 암페어 | 8.0/4.0 |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
하우징 높이 | 19.187 " |
하우징 길이 | 19.25 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 6" |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 7-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 프레임 | 182T |
모터 HP | 3 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 3525 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1 3 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 12 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 94.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 송풍기 RPM | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C240 | 3160 | 78 | 7.6/3.8 | Dripproof 열기 | 145T | 3 | 3475 | ₩ 4,300,642 | |
7C241 | 3390 | 79 | 7.6/3.8 | Dripproof 열기 | 145T | 3 | 3475 | ₩ 4,316,112 | |
7C242 | 3685 | 82 | 12.8/6.4 | Dripproof 열기 | 182T | 5 | 3495 | ₩ 4,413,167 | |
7C243 | 3750 | 82 | 12.8/6.4 | Dripproof 열기 | 182T | 5 | 3495 | ₩ 4,424,245 | |
7C244 | 3870 | 84 | 12.8/6.4 | Dripproof 열기 | 182T | 5 | 3495 | ₩ 4,592,332 | |
7C280 | 3390 | 79 | 8.0/4.0 | 완전히 동봉 | 182T | 3 | 3525 | ₩ 4,580,170 | |
7C281 | 3685 | 82 | 12.2/6.1 | 완전히 동봉 | 184T | 5 | 3505 | ₩ 5,407,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.