PARKER 솔레노이드 공기 제어 밸브 3 위치, 모든 포트 차단
필터
액추에이터 유형 : 솔레노이드 , 액추에이터/리턴: 솔레노이드 / 솔레노이드 , 공기 밸브 유형: 4 방향, 3 위치 , 바디 스타일: 바디 포트 , 전기 연결: 플러그인 , NEMA 분류: NEMA 1, 12 , 압력 범위: 35 ~ 145 psi
스타일 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653921153 | 0 ° ~ 125 ° F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120V 교류 | ₩ 2,300,882 | |
B | L6959921153 | 화씨 0도 ~ 125도 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ₩ 4,042,290 | |
A | L6658921149 | 화씨 0도 ~ 125도 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ₩ 3,817,817 | |
A | L6653921149 | 화씨 0도 ~ 125도 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ₩ 2,259,705 | |
A | L6658921153 | 화씨 0도 ~ 125도 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ₩ 3,727,482 | |
B | L6958921153 | 화씨 0도 ~ 125도 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ₩ 4,042,290 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 처리 된 먼지 떨이
- 절단 토치
- 타코미터
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 액체 저장 탱크 액세서리
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 콘크리트 공사
- 펌프 액세서리
- 골재 테스터
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- ALDEN 양단 및 전력 추출기 비트 드릴 / 추출기 세트
- WESCO 가치 플라스틱 플랫폼 트럭
- ALTRONIX 액세스 전원 컨트롤러, 8 트리거
- REES 소형 교체 램프
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- BENCHMARK SCIENTIFIC 디지털 핫플레이트
- LYNDEX-NIKKEN 쉘 밀 홀더
- BALDOR / DODGE 감속기 백스톱
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 범용 장갑
- BALDOR / DODGE GT, 파일럿 플랜지 그립 타이트 어댑터 볼 베어링