DAYTON IEC 보조 보호기, D 곡선
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | A | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZVD8 | 277 VAC | 16 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 50,102 | |
A | 5ZVD4 | 277 VAC | 2 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 113,889 | |
A | 5ZVD9 | 277 VAC | 20 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 49,962 | |
A | 5ZVD3 | 277 VAC | 1 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 60,619 | |
A | 5ZVD5 | 277 VAC | 4 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 11,672 | |
A | 5ZVD7 | 277 VAC | 10 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 80,255 | |
B | 5ZVG2 | 480 VAC | 32 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 258,754 | |
C | 5ZVF4 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 150,727 | |
B | 5ZVF9 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 246,645 | |
C | 5ZVF0 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 141,172 | |
C | 5ZVE8 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 232,540 | |
B | 5ZVG0 | 480 VAC | 20 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 246,400 | |
C | 5ZVE4 | 480 VAC | 2 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 227,850 | |
A | 5ZVG4 | 480 VAC | 50 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 274,452 | |
B | 5ZVF8 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 239,854 | |
C | 5ZVE6 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 237,229 | |
A | 5ZVG5 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 321,195 | |
B | 5ZVG1 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 239,610 | |
B | 5ZVF7 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 181,579 | |
C | 5ZVE7 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 224,104 | |
B | 5ZVG3 | 480 VAC | 40 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 225,207 |
IEC 보조 보호기, D 곡선
Dayton IEC 보조 보호기는 D 곡선 특성을 따르는 소형 회로 차단기로, 전기 장비를 보호하도록 설계되었으며 외부 장치에 연결할 때 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 277VAC 또는 480VAC 정격의 이 IEC 보호기는 장기 및 순간 전류 제한 보호를 위한 열 자기식 트립과 트립 표시기 역할을 하는 토글 액추에이터를 갖추고 있으며 수동 트리핑 작동을 가능하게 합니다. 최대 2 AWG 크기의 알루미늄 및 구리선을 수용하고 판넬과의 안전한 연결을 제공하기 위해 스크류 클램프 단자와 DIN 레일 장착이 장착되어 있습니다. 이 UL 및 CSA 인증 IEC 추가 보호 장치는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 블레이드 폐기
- 아버 보도
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 콘크리트 갈퀴 및 발동기
- 송풍기 및 팬 액세서리
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 파워 가위
- 매뉴얼
- 구색
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스레드 니플
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스팀 호스 1 인치
- KENNEDY KYAccry 시리즈 서랍 슬라이드
- KIPP K0122, M8 나사산 크기 조절 핸들
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 이중 리셉터클
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 직경 10인치, 나사산 한쪽 끝
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 감소 티, Belled 소켓
- EMBRACO 냉동 콘덴싱 유닛
- HUMBOLDT 삼각 플라스크