항목 | 배기 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 240 |
dBA @ 5 피트 | 68 |
완전 부하 암페어 | 2.83 |
하우징 높이 | 12 " |
하우징 길이 | 8.5 " |
하우징 폭 | 9" |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 5" |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 RPM | 2000 |
모터 유형 | 350W |
상 | 1 |
UPC | 819724010017 |
전압 | 120/240 |
휠 지름 | 5" |
선박 중량 (kg) | 6.08 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | dBA @ 5 피트 | 하우징 높이 | 휠 지름 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 모터 인클로저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-982 - 2 | 1 / 2 hp | 74 | 19.5 " | 4" | 15.25 " | 9.75 " | 4" | Dripproof 열기 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.