EATON A200 시리즈 NEMA 모터 제어 DC 코일 변환 키트
Eaton A200 시리즈 NEMA 모터 제어 DC 코일 변환 키트는 모터 제어 시스템을 AC에서 DC 전원 공급 장치로 쉽게 변환하는 데 이상적입니다. 키트에는 DC 코일, 장착 하드웨어 및 자세한 지침이 포함되어 있습니다. DC 코일은 모터에 DC 전원을 공급하는 역할을 합니다. 이 DC 코일 변환 키트는 정격 전압이 440~480V이고 5 및 6 크기로 제공됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 7864A28G03 | ₩ 5,233,508 | RFQ
|
A | 7864A29G03 | ₩ 5,782,196 | RFQ
|
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
DC 코일 변환 키트를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
- DC 코일은 일반적으로 AC 코일보다 에너지 효율적입니다.
- DC 전원을 사용하면 모터의 전압 및 전류를 보다 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- DC 제어 시스템은 AC 시스템과 관련된 마모가 없으므로 더 오래 지속될 수 있습니다.
Eaton A200 시리즈 NEMA 모터 제어 DC 코일 변환 키트를 모든 유형의 모터에 사용할 수 있습니까?
Eaton A200 시리즈 NEMA 모터 제어 DC 코일 변환 키트는 신규 및 기존 NEMA 스타일 모터 제어 시스템/인클로저 모두에 이상적입니다. 다른 유형의 모터와 호환되지 않을 수 있습니다.
이 Eaton A200 시리즈 NEMA 모터 제어 DC 코일 변환 키트를 사용하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 먼저 변환할 모터 제어 시스템에 AC 코일 대신 키트의 DC 코일을 설치해야 합니다. DC 코일은 모터의 속도 및 방향을 제어하면서 모터에 DC 전원을 공급하기 시작합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바 및 파이프 트럭
- 장치 트림 종료
- 건식 벽체 리프트
- 덕트 및 부속품
- 벽 및 핸드 레일 액세서리
- 머리보호구
- 로프 및 로프 액세서리
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 합금강
- BRADY 방문자 만료 배지
- ACCUFORM SIGNS 캘리포니아 유해 폐기물 라벨
- VESTIL 둥근 돔 범퍼
- COOPER B-LINE 랙 장착 패치 코드 정리함
- THOMAS & BETTS THS14 시리즈 수축 튜브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- MARTIN SPROCKET 탑 앵글 테이크업 프레임, MTA20 프레임
- SLOAN 비누 디스펜서
- DAYTON 래칫
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 브라운