항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 496 @ 2500RPM |
CFM @ 2.000 인치 SP | 445 @ 2600RPM |
CFM @ 3.000 인치 SP | 389 @ 2700RPM |
CFM @ 4.000 인치 SP | 323 @ 2800RPM |
CFM @ 5.000 인치 SP | 297 @ 3000RPM |
dBA @ 5 피트 | 80 |
배출 높이 (인치) | 4 |
방전 폭 (인치) | 3.5 |
완전 부하 암페어 | 9.8/4.9 |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
하우징 높이 | 21 " |
하우징 길이 | 16 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 20 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 6" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 3000 |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 48 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
상 | 1 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 10 5 / 8 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 35.53 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D757 | 1.5 | 709 @ 3350RPM | 719 @ 3600RPM | 종류 F | 3495 | 삼상 | 3 | 208-230/460 | ₩ 2,054,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.