KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 82도 포함 각도
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 포함 각도: 82도 , 재료: 고속철 , 플루트 수: 6 , 유형: 싱글 엔드
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55031 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 95,567 | |
A | 55033 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 217,927 | |
A | 55032 | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 140,875 | |
A | 55025 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 30,030 | |
A | 55026 | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ₩ 31,412 | |
A | 55022 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ₩ 24,920 | |
A | 55020 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ₩ 17,885 | |
A | 55029 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 59,605 | |
A | 55024 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 24,657 | |
A | 55021 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ₩ 19,512 | |
A | 55027 | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 46,340 | |
A | 55028 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 53,410 | |
A | 55023 | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 28,350 | |
A | 55030 | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 105,770 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주사기 필터
- 독 범퍼
- 배전 블록
- 산업용 및 상업용 제습기
- 아크 슬라이서
- 납땜
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 용접봉 및 와이어
- APPROVED VENDOR E-Fitting w / Ring
- DINEX 배달 카트
- HUOT 디스펜서 마스터 구획 탭
- NOTRAX Skywalker PUR 건조 지역 매트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 60미크론
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2-12 Un
- ANVIL U-볼트가 있는 조정 가능한 파이프 안장
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- SEE ALL INDUSTRIES 눈 세척/샤워 검사 태그
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E24 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기