DAYTON 송풍기 10 9/16인치
스타일 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D757 | 1.5 | 709 @ 3350RPM | 719 @ 3600RPM | 종류 F | 3495 | 삼상 | 3 | 208-230/460 | ₩ 2,054,272 | |
A | 7D754 | 1/2 | 496 @ 2500RPM | 445 @ 2600RPM | 클래스 B | 3450 | 커패시터 시작 | 1 | 115/230 | ₩ 1,538,512 |
송풍기 10 9/16 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 환기, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 가장 적합합니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 이 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 3000~4400rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.