항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1985 |
CFM @ 10.00 인치 SP | 3535 |
CFM @ 11.00 인치 SP | 2665 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 5840 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 5390 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 4985 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 4550 |
CFM @ 9.000 인치 SP | 4080 |
dBA @ 5 피트 | 87 |
배출 높이 (인치) | 13 |
방전 폭 (인치) | 10.5 |
완전 부하 암페어 | 37.0/18.5 |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
하우징 높이 | 35.125 " |
하우징 길이 | 33.437 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 10.5 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 13-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 프레임 | 254T |
모터 HP | 15 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1770 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1 11 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 22 5 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 8 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 341.82 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 송풍기 RPM | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C265 | 1780 | 83 | 25.4/12.7 | Dripproof 열기 | 213T | 10 | 3500 | ₩ 6,586,510 | |
7C266 | 1880 | 85 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | 1770 | ₩ 7,084,192 | |
7C267 | 1985 | 87 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | 1770 | ₩ 7,071,260 | |
7C270 | 2250 | 93 | 49.8/24.9 | Dripproof 열기 | 256T | 20 | 1765 | ₩ 7,292,320 | |
7C342 | 1780 | 83 | 23.6/11.8 | 완전히 동봉 | 215T | 10 | 3495 | ₩ 6,229,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.