항목 | 드럼 돌리, 크래들 및 액세서리 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
손잡이 길이 | 40.3 " |
높이 | 45.13 " |
길이 | 10.625 " |
자재 | 스테인리스 강 |
드럼 수 | 1 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-40.pdf |
타입 | 일주 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8431390090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
24 | 강철 | ₩ 405,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.