항목 | 양동이 처리기 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
분배 높이 | 3 5 / 8 " |
돌리 높이 | 12 " |
돌리 폭 | 5.5 " |
드럼 Dia. | 최대 12.5 인치 |
드럼 크기 | 5 갤런 |
드럼 유형 | 양동이 또는 캔 |
마감재 | 비드 블라스트 |
학년 | 학년 304 |
자재 | 스테인리스 강 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-40.pdf |
타입 | 사각형. |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 돌리 높이 | 돌리 폭 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34-5 | 5.5 " | 12 " | 빛나는 | 강철 | ₩ 227,894 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.