PARKER 솔레노이드 밸브 코일
Parker 솔레노이드 밸브 코일은 전기 에너지를 선형 운동으로 변환합니다. 코일은 자기장을 생성하기 위해 속이 빈 형태에 감긴 구리 또는 알루미늄 와이어로 구성됩니다. 이 코일은 에어컨, 냉장 및 운송에 사용하기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 코일 인클로저 | 현재 평가 | 입력 전압 | 저항 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D6F | - | - | - | - | - | - | ₩ 71,715 | |
A | D6A | - | - | - | - | - | - | ₩ 71,155 | |
B | L2G | - | - | - | - | - | - | ₩ 51,922 | |
B | L2E | - | - | - | - | - | - | ₩ 54,372 | |
C | CCP012L | - | 1.58 | 12 VDC | 7.58 옴 | 12 VDC | - | ₩ 70,927 | |
D | T2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 53,655 | |
E | CCP012S | - | 1.58 | 12 VDC | 7.58 옴 | 12 VDC | - | ₩ 88,550 | |
D | T2E | - | - | - | - | - | - | ₩ 53,655 | |
C | CCP024L | - | 0.79 | 24 VDC | 30.3 옴 | 24 VDC | - | ₩ 70,927 | |
B | L2B | - | - | - | - | - | - | ₩ 58,415 | |
E | CCP024S | - | 0.79 | 24 VDC | 30.3 옴 | 24 VDC | - | ₩ 80,430 | |
A | D6E | - | - | - | - | - | - | ₩ 69,002 | |
F | T2A | - | - | - | - | - | - | ₩ 45,202 | |
G | CCP115C | - | 0.2 | 115 VAC | 576 옴 | 115 VAC | - | ₩ 160,685 | |
B | L2F | - | - | - | - | - | - | ₩ 46,865 | |
A | D6G | - | - | - | - | - | - | ₩ 73,780 | |
B | L2A | - | - | - | - | - | - | ₩ 54,985 | |
D | T2F | - | - | - | - | - | - | ₩ 54,985 | |
D | T2G | - | - | - | - | - | - | ₩ 54,600 | |
H | PKC-1-120 / 240 | 범용 정션 박스 | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ₩ 210,997 | |
I | PKC-2-120 / 240 | 범용 정션 박스 | - | - | - | 120 / 240 VAC | 15 | ₩ 253,154 | |
J | PKC-1-208 / 240 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 208 / 240 VAC | 10 | ₩ 158,515 | |
K | PKC-2-208 / 240 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 208 / 240 VAC | 15 | ₩ 177,100 | |
K | PKC-2-24 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 24 VAC | 15 | ₩ 180,285 | |
J | PKC-1-24 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 24 VAC | 10 | ₩ 158,515 | |
J | PKC-1-120 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ₩ 154,332 | |
K | PKC-2-120 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 120 VAC | 15 | ₩ 173,495 |
솔레노이드 밸브 코일
Parker 솔레노이드 밸브 코일은 전기 에너지를 직선 운동으로 변환하기위한 전자기 제어 코일입니다. 이 코일은 냉동 솔레노이드 밸브와 함께 사용하기에 이상적이며 솔레노이드 밸브를 통해 매체의 흐름을 제어하기위한 자기장을 생성하기위한 리브 형 코일 디자인이 특징입니다. 이러한 Class F 절연 코일의 정션 박스 인클로저는 전체 어셈블리를 외부 오염으로부터 안전하게 보호하며 24VAC, 120VAC, 208VAC 및 240VAC 정격 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
특징
- 다음과 같은 파커 코일 PKC-1-208 / 240, 솔레노이드 밸브를 통해 매체의 흐름을 제어하기 위해 자기장을 생성하기 위한 늑골이 있는 코일 디자인이 특징입니다.
- 파커 CCP012S 슈퍼 코일 까다로운 환경을 위한 F급 코일 절연이 특징입니다.
- 그들은 긴 수명을 제공하고 극한의 온도를 처리하기 위해 클래스 N 등급의 내부 와이어가 있습니다.
- 일부 제품에는 돌입 전류를 제거하고 전압 호환성을 허용하는 내부 전파 정류기가 있습니다.
- 이러한 전자기 제어 코일은 다양한 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 종단으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
이 솔레노이드 밸브 코일의 주파수 등급은 얼마입니까?
Parker 솔레노이드 밸브 코일의 주파수 등급은 50/60Hz입니다.
이 밸브 코일의 소비 전력은 얼마입니까?
Parker는 소비량이 10W에서 18W까지 다양한 솔레노이드 밸브 코일을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 클램프
- 양동이와 들통
- 로프 장벽
- 철도 유출 방지
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 임팩소켓 및 비트
- 변압기
- 특수 안전 장비
- 리프팅 하드웨어
- 우물펌프
- KIPP 8-32 스레드 크기 조정 가능한 핸들
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 60도 원추형
- BATTALION 트랙 잠금 아연 밀
- HONEYWELL 프리 필터
- BANJO FITTINGS 캠 및 그루브 개스킷, Buna
- AME INTERNATIONAL 휠 초크
- LEESON Premium Duck Washguard 모터, 단상, TENV/TEFC, C 페이스리스 베이스
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 유틸리티 스윙 체크 밸브, 소켓
- EATON 래치
- FILLRITE 연료 필터 하우징