그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 밸브 코일 |
코일 타입 | 강한 |
현재 평가 | 0.79 |
입력 전압 | 24 VDC |
전력 소비 | 19 승 |
저항 | 30.3 옴 |
종료 | 이중 리드 |
전압 | 24 VDC |
와트 | 19 승 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코일 인클로저 | 현재 평가 | 입력 전압 | 저항 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC-1-24 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 24 VAC | 10 | ₩ 158,515 | ||
PKC-1-120 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ₩ 154,332 | ||
PKC-1-208 / 240 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 208 / 240 VAC | 10 | ₩ 158,515 | ||
PKC-2-24 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 24 VAC | 15 | ₩ 180,285 | ||
PKC-2-120 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 120 VAC | 15 | ₩ 173,495 | ||
PKC-2-208 / 240 | 듀얼 1/2 "녹아웃이있는 범용 정션 박스 | - | - | - | 208 / 240 VAC | 15 | ₩ 177,100 | ||
CCP012L | - | 1.58 | 12 VDC | 7.58 옴 | 12 VDC | - | ₩ 70,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.